878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)170 種類セット品 材質(軸)モリブデン合金鋼(SAE866) 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)125×80×30 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(11本)
999 税込1,099
当日出荷

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番297-7109 セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0 全長(mm)110 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 本数5 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
779 税込857
当日出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,488 税込1,637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)144(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)90×135×23 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
799 税込879
当日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 仕様ロング 種類セット品 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(キャップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 材質(グリップ)本体:真鍮 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
309 税込340
当日出荷

ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)124 材質(軸)S45C 材質(グリップ)スチール ケース寸法(mm)90×135 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1セット(6本)
649 税込714
当日出荷

色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに 材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR セット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル 全長(mm)117~175 質量(g)155 種類セット品 材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ 材質(ケース)AS+ABS ハンドル長さ(mm)95 本数12 商品構成セット品 ビット寸法(mm)(伸縮)24~78 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152 軸貫通なし
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 質量(g)123(ケース含む) 種類セット品 ケース寸法(mm)80×130×20 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
899 税込989
当日出荷

ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差換精密ドライバー
新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容プラス・マイナス:#000・#00・#0 全長(mm)155 質量(g)23 種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品縫製ケース トラスコ品番344-8436 軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0 全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110 質量(g)90 種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 材質(ケース)ナイロン 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,788 税込1,967
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。 時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。
種類精密ドライバー 硬度HRC53~56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。
用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。 商品構成セット品
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 材質(グリップ)スチール セット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1 質量(g)115 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)80×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
1セット(6本組)
599 税込659
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-1 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
340 税込374
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
350 税込385
当日出荷

精密ドライバー カラークッショングリップ付 モノタロウ 動画あり
ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に 質量(g)140 材質(グリップ)真鍮 ケース寸法(mm)85×115 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1パック(6本組)
999 税込1,099
当日出荷

材質(グリップ)ステンレス 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(グリップ)柄:ABS 商品構成セット品
1本
899 税込989
当日出荷

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)51 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップの太さはギリギリツナギのポケットに入る大きさです。 DEEN_クリップ付精密ドライバー_+0x60
商品構成単品
1本
309 税込340
当日出荷

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

作業性の高いサイズをセットした精密ドライバーセット。
用途メガネ・時計の補修や精密作業に。 商品構成セット品
1セット(6本)
459 税込505
当日出荷

力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品 商品構成セット品 サイズ(mm)210×140×20(ケース) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密作業に大変便利です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。
用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。 商品構成セット品
1セット(6本)
429 税込472
当日出荷

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)精密ドライバーセット
エコ商品
上部を固定したまま回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに。 トラスコ品番853-2712 セット内容(+)ドライバー:#0・#1/(-)ドライバー:1.4mm・2.0mm・2.4mm・2.9mm 質量(g)144 種類セット品 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本組)
1,198 税込1,318
当日出荷

豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 仕様無段階エクステンションバー付 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷