169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 材質HSS 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

PROXXON(プロクソン)精密ドリル 3種セット
エコ商品
用途金属、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(3本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)精密ドリル
エコ商品
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途精密ドリルセット 軸径(Φmm)2.34 セット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175
1セット
3,500 税込3,850
6日以内出荷

用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
1セット(10本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 公差0~-0.01 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)26~32
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに セット内容(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
949 税込1,044
当日出荷

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 軸径(Φmm)2.34 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)精密極細ドリルセット
精密加工用として最適です。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに 付属品専用ケース 材質HSS高速度鋼 質量(g)【全体】36 タイプ精密極細 ケース寸法(mm)125×67×10 サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4 入数10本(0.5~1.4mm)
1ケース(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷

先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)126 厚さ(mm)9 全幅(mm)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。 トラスコ品番819-1377 セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン 材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)43 対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35 能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

PS-8 精密ドリルセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)精密ドリルセット
エコ商品
模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ 軸径(Φmm)2.35 材質ハイス鋼 セット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
969 税込1,066
当日出荷

精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに 能力(mm)(コレット)0.1~3.2 全長(mm)82 仕様1本ドリル刃付 トラスコ品番858-7913 材質/仕上真鍮/クロムメッキ 材質(本体)真鍮 質量(g)54.8 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど 材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼 全長(mm)75 材質(本体)真鍮 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ハイス シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φmm)1.2/1.4/1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0) 材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮 質量(g)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途ミニ・4WD、プラモデル、ラジコン模型などの組立て、補修用です。 プラスチック専用 材質ドリル刃:HSS(ハイス)鋼、軸:真鍮(変色防止加工済み)
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用 トラスコ品番859-2757 材質チャック:スチー、六角軸:S45C 外径(mm)12.85
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷

種類ピンバイス チャック能力(mm)0.1~3.2 全長(mm)103 エスコ品番EA589R-3
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。 材質超硬合金(Carbide) 刃形片刃 表面処理ALTコーティング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
3,310 税込3,641
翌日出荷

ピンバイス エンジニア 動画あり
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10 アズワン品番65-2228-96
1セット
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)3 寸法L(mm)14 等級AA 寸法D(Φmm)8.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット 付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2(満充電) バッテリー容量(mAh)600 充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで) 定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス 材質超硬 シャンク径(Φmm)3 表面処理パープルコーティング 関連資料(1.76MB)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)