55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密圧着ペンチ(ダイス交換式) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm)205 付属品六角レンチ対辺(2.5mm) 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA-24 精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ
RoHS
M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修 材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー 幅(mm)グリップ:48 全長(mm)160 質量(g)115 ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用 適合0.1~0.3mm 全長(mm)約160 材質(本体)S50C炭素鋼 材質(グリップ)軟質塩化ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

P-706 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン 動画あり
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208 仕様両面刻印 トラスコ品番321-9992 材質S50C 質量(g)200 適合電線サイズAWG#28~#16・#14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) エンジニア 動画あり
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm)205×55×18 本体質量(g)244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm)300×200×63 全質量(g)910 ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着ペンチ 多機能 モノタロウ 動画あり
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm)236 質量(g)253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途裸端子用
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。 仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付 材質特殊鋼 全長(mm)152 ブラック 質量(g)120 タイプオープンバレル端子用 圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適 適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。
用途家庭用配線・精密配線作業に 全長(mm)220 寸法(mm)平木:0~30 レンチサイズ(mm)(まがねレンチ)12・14・17
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチ
1セット
特価
959 税込1,055
当日出荷

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。 仕様ストリップ・切断機能付き 材質特殊鋼 寸法(mm)152×43×8.5 ブラック 質量(g)120 タイプファストン端子用 圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20) ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
1丁
4,198 税込4,618
欠品中

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8738用
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258 適合機種8738-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 質量(g)30
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HARWIN Gecko 端子用手動圧着工具. ポジショナと併用してGecko オス / メス圧着端子を圧着するための精密手動圧着工具です。このGecko手動圧着工具は、ハンドルが完全に閉じられるまでロックされたままのラチェット機構を備えているため、完全な圧着サイクルを実現することができます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。 ポジショナーはこの圧着工具に付属していませんので、別途購入する必要があります。品番 ; 909-4492 909-4492 を参照してください。
仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8728用
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30 適合機種8728-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子用 全長(mm)220 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子・裸差込端子両用 全長(mm)230 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途裸差込端子用 全長(mm)220 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8758用
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70 適合機種8758-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム、ステンレス鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】 差込角(mm)9.5
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10,000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。
仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 メス 圧着
RoHS
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着長さ = 14.1mmAMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816&#x27;) 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822&#x27;) 446-822 を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着
RoHS
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816&#x27;) 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822&#x27;) 446-822 を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)万能ラジオペンチ
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
寸法(mm)150 先端先細 バネ有り 材質特殊鋼 全長(mm)150 切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着抜き取り工具 YC, YRSシリーズ
RoHS
仕様シリーズ = YC, YRSXHシリーズ工具. このJST製のXH圧着工具は、パラレルアクションのラチェットで、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着を確実に行えます。 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えたXH圧着工具は、使いやすいだけでなく、頑丈です。精密研磨済みのプロファイルと絶縁停止ロケータにより、正確な圧着を簡単に達成できます。 ; 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 ; 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。. XHシリーズの工具には以下が含まれます。. 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67 コード404-6369 アズワン品番63-4785-67
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷


仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていま タイプ圧着工具 シリーズCLIK-Mate ワイヤー28 → 26AWG 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CLIK-Mate 端子
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷

仕様●タイプ: ポジショナ●極数: 1●HARWIN Gecko 端子用手動圧着工具. ポジショナと併用してGecko オス / メス圧着端子を圧着するための精密手動圧着工具です。このGecko手動圧着工具は、ハンドルが完全に閉じられるまでロックされたままのラチェット機構を備えているため、完全な圧着サイクルを実現することができます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。 ポジショナーはこの圧着工具に付属していませんので、別途購入する必要があります。品番 ; 909-4492 909-4492 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷