20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合 付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg)約3.1 電源(V)(交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.4 連続使用可能時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.1 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6 レッド<R> 消費電力(W)300 容量(g)玄米 825 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6 アズワン品番64-9292-61 RoHS指令(10物質対応)対応 精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
99,980 税込109,978
欠品中

タイワ精機MAIKO PL-03A
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。 1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。 時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。 音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。 掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。 清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450 電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通) 時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ) 最大消費電力(W)340 保護装置モーター:サーマルプロテクタ タンク容量3kg
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ 質量(kg)22 容量(L)ホッパー/4.8 消費電力(W)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間 TKG品番9-0453-0201 TKG品番(2017)6-0397-0201
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

栄養の宝庫・胚芽を残して精米できる2つのモード「分つき胚芽モード」「胚芽 白米仕立て」を搭載。お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール!動作制御とパワーに優れた高性能DCモーターを採用。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。たった4つのボタンで多彩な操作を実現!大型液晶はバックライト付で視認性もUP!毎日の精米だから、使い易さにこだわった設計。うるち米を14種類のお米(白米/上白米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米/7分/5分/3分づき胚芽/胚芽白米仕立て/無洗米)に精米。前回使用時の設定を記憶するメモリ機能付。「再精米」では、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。衛生+簡単さ重視の設計は、スクリーン、ぬかボックスはもちろん、ブレードも蓋も取り外しOK!お手入れ簡単で、いつも清潔。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.7 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30.7×23.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

カンリウ工業卓上精米機
対流式で一粒一粒なめらか精米! スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。 ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。 ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。 精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。 栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。 精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。 おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。 お米も鮮度が大切です。
サイズ(cm)24×31×25 質量(kg)4 容量(kg)8(タンク) 精米時間(分)5 電源(V)100 仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ 関連資料(0.29MB)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ケツト科学研究所小形精米器パーレスト
エコ商品
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。 検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。 また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。 パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176 RoHS指令(10物質対応)対応 所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1 質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5 容量(g)(白米)600 消費電力(W)(50/60Hz)302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400 定格時間(分)50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

タイワ精機まん咲 PX-15A
「まん咲PX-15A」は15kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)22.5 能力精米:16.5~20kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×705 電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通) 最大消費電力(W)360 タンク容量15kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

タイワ精機まん咲 PX-10A
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)22 能力精米:16.5~20kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645 電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通) 最大消費電力(W)360 タンク容量10kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷