現場向きのポータブル型
測定時に使用するタイマーは本体内蔵
測定値は見やすく表示
初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定
仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nm
セット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲0.00~50.00g/L(ppt)
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃
測定方法フェーリング法
電源自動OFF15分間の未使用後
使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
検出単位0.25g/L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)10~40
仕様温度補償機能付
測定範囲0.0~85.0%
質量(g)100(本体のみ)
電源単42本(アルカリ乾電池)
最小表示0.1Brix%
外寸(mm)45×32×H153
測定精度±0.2Brix%
防塵防水性能IEC529_IP65
EBM品番2255311
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定
付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書
質量(g)123(本体のみ)
測定範囲(℃)10.0~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110
測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)
分解能(℃)0.1
Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)
使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)
使用環境温度(℃)10~40
電池寿命約5000回 測定
温度補正(℃)10~100
防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)
分解能(%)Brix 0.1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)W49×H14×L95
質量(g)約42
電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間5秒
記憶容量最大400回分
アズワン品番3-9326-01
対象動物マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番329-6113
材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)約160
質量(g)110
温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)Brix 0.2
外寸法(Φmm)約30
測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)Brix 0.5
測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)230×258×77
材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂
質量(g)446
付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)0.0~53.0
質量(g)155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
測定精度(%)±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー
アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
使用時間バッテリー:約5-7日
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーションDayBand
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
BluetoothVer.4.0
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)±0.1Brix
保護等級IP64
質量(g)300
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
分解能0.1Brix%
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。
誰でも採血無しで簡単に血流観察
血流にピントを合わせるだけで簡単に観察
約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)
画素数1/3 200万画素
カメラ仕様CCD
モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3)
光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能
明るさ(Lx)80~90
露光調節自動
ホワイトバランス自動
焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm
ステージ寸法(mm)130×120
移動量(mm)88×33
電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365
質量(kg)約2.5
仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
糖尿病患者に使いやすいよう開発された携帯バッグです。内部にはランセットや血糖測定器などの材料を個別に収納できる豊富なポケット付。インナーポケットにはインスリンと保冷剤を収納できます。前面、背面にもポケットがあり、私物も収納できます。
色ブラック
材質ポリエステル
質量(kg)0.36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×200
収納量最大約2kg
松吉医科器械コード24-5027-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5g
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
関連キーワード