ポケスミ・ポケチョーク専用パーツ
ポケスミカルコ
便利なフック穴付き・ゴムパッキン付き・ステンレス針
ポケスミ糸通しワイヤー
ポケスミの糸交換に使用
セット内容ポケスミカルコ(2個)・ゴムキャップ・糸通しワイヤー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
針の太さに応じて使い分けできる糸通し(取合せ2種)
1パック(3個)
¥268
税込¥295
当日出荷
ひもやゴムをスムーズに通せます。
長さ(mm)70
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
プラスチック製の長くてやわらかいひも通し。素早くひもやゴムが通せます。
長さ(mm)(長)165、(短)140
アズワン品番65-1333-88
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
作業がしやすいペン型ホルダー底にマグネット付
仕様家庭用業務用ミシン兼用
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
シフトケーブル用のインナーワイヤーです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1700
色シルバー
径(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
通りにくい糸でも糸通しが簡単です。
細い絹針でも糸が簡単に通せます。
1セット(2枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大きめになっています。
外径(Φmm)約3
独自の形状で太い糸でも糸通りがなめらかです。刺しゅう糸(刺しゅう針)専用のスレダー。
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・麻袋の補修に使えます。
用途荷造り用。
高さ(mm)155
幅(mm)3
質量(g)15
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
1パック(2本)
¥439
税込¥483
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)150
幅(mm)3
質量(g)20
奥行(mm)3
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0361
種別自動巻
外形寸法(mm)縦205×横78×奥43
容量(g)(タンク)40
本体質量(g)155
製品質量(g)155
自動巻取糸長さ(m)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
縫い針に糸が簡単に通せます。らくらく糸通し。
寸法(cm)6×8×2.5
Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。
ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。
通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。
テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)26
シリーズGF
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1パック(2枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
小さく見えにくいフックアイ等への糸通しをサポート。極細ワイヤー採用で、小さい穴にも入れやすく、ラインをキャッチして通します。コシがなく先端がほつれやすいPEラインの使用時やマイクロガイド等にも最適です。
用途釣り、針
1枚(1本)
¥319
税込¥351
8日以内出荷
ダブルでガッチリキープ
カーボン製で耐久性UP
用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
カーボン製で耐久性UP!
用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
ダブルでガッチリキープ
視認性の良いカラータイプ
用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
太針・ミシン針用と細針用をひとつにしました。保護キャップ付。
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズに収まっています。アウトドア用や防災用として特に人気のモデル。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦91×横(ハンドル)27×厚さ21mm●重量:100g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ラージブレード(大刃)2.スモールブレード(小刃)3.プラスドライバー4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ、糸通し10.キーリング11.ピンセット(毛抜き)12.ツースピック(つまようじ)13.はさみ14.マルチフック15.のこぎり
アズワン品番65-8764-95
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。
セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ
材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25
機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード