283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノベックス(ダイオ化成)万能ひも
結びやすくほどけにくいブレードロープ。
用途菜園や工作時の固定用に便利なロープ。 材質ポリエチレン、ビニロン グレー 長さ(m)30 太さ(mm)1.5
1袋
389 税込428
当日出荷

保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 仕様芯なし 包装形態ボビン巻
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ使用ができます。 ネット入りでバラバラになりにくいです。
用途事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、事務用の結束ひも、農作業の結束ひも、つるの誘引ひも 仕様ネット入り トラスコ品番794-6449
1巻
539 税込593
当日出荷

ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上ポリエステル 長さ(m)30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに 質量(g)500
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

髪を結ぶ時や帽子のあごひも等に(太さ約1.5mm)
サイズ(Φmm)1.5
1パック(6m)
189 税込208
当日出荷

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花の倒伏防止や、ツル性植物の誘引に。
材質ポリエチレン+ビニロン グレー 長さ(m)30 太さ(Φmm)1.5
1袋
418 税込460
翌々日出荷

天然素材だから環境にやさしい。農作業、園芸に最適。14番手、3本より
番手#14
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムロープ パレット用 モノタロウ 動画あり
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
2,598 税込2,858
当日出荷

1巻ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛革製のひもです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質本革
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。 長さ(m)1 材質アクリル100% 厚さ(mm)2±0.5 表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
929 税込1,022
当日出荷

EPDM(合成ゴム)製! タイヤチューブの再利用品より長持ちします。 お好みのサイズでカットして長尺のロープとして使用したり、リング状に加工したりすることができます。 ドラム巻きで簡単引き出し!
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。 材質合成ゴム(EPDM) 引張強度(MPa)7 密度(g/cm3)1.3 伸長率(%)300 硬度(ショア A)70
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然素材で環境に優しい紐です。
用途一般結束、園芸、工作等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!! 誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。 機能誘引紐ロック機能 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(50個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イシマル産業ガラス組紐
エコ商品
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルアイ紙ひも NO.5
エコ商品
古紙といっしょにリサイクル
仕様古紙100%使用 幅(mm)1.7 寸法(mm)55×100 サイズ(号)12 切り幅(mm)47.0±1.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号5114013
1巻(50m)
249 税込274
当日出荷

1袋(2個)
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カット済みで便利!タイヤチューブのリサイクル品なので強度は抜群!カットされたゴムロープが100本!
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 高さ(mm)155 金具ループ状 包装形態箱入り 縦(mm)360 横(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシマル産業テトロン組紐
エコ商品
テトロン糸を編組した組紐です。耐熱性、強度に優れています。
用途モーターコイル等の結束。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途養生シート張り、トラックの幌止めに。 エスコ品番EA628WL-10 タイプリングタイプ 折径(mm)750~900
1個(12本)
2,310 税込2,541
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)リール(ストラップ部)
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン 結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80 種別ATS3080用連結タイリール 幅(mm)4.5 全長(m)500 ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1箱(4巻)
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製ストラップヒンジ、 145 mm x 29 mm x 1.5 mmRS Pro のこの耐腐食性ヒンジは、 304 グレードのステンレススチール製で、食品や化学薬品を扱う環境での使用に最適です。また、耐食性が重要なその他の業界にも適しています。 これらはストラップヒンジで、長さに優れた安定性を発揮します。このヒンジの取り付けは簡単です。各ストラップには 3 つの皿穴があり、パックに含まれているねじを使用してしっかりと固定できます。これらは、所定の位置に固定されると、埋込仕上げで表面実装されるように設計されているため、設置時に既存のドアフレームを変更する必要はありません。 このヒンジは自由スイング設計になっているので、トレッスルテーブル脚又はコールドフレームでの使用に適しています。また、耐候性でもあるため、 Gates などの屋外用途に最適です。特長と利点.ストラップヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製のねじ 6 本が付属 . 304 グレードステンレススチール製 .ストラップの長さは 68 mm .幅 29 mm .厚さ: 1.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 29mm厚さ = 1.5mm
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

WR250 ワイドストラップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ワイドストラップタイ
被結束物にストレスを与えにくい、幅12.7mm のワイドストラップです。 PF管などの樹脂管へ負荷をかけずにしっかり結束できるほか、結束径を細かく調整することで、冷媒配管などを凹ませることなく結束が可能です。 M4サイズのビスを使用して壁面にしっかりと固定することができ、ビス穴が4つあるため、固定時のヘッド位置を自由に設定することができます。 再結束用のレバーにより取り外しでき、ビスを抜かずに壁面に固定したまま再利用、配線・配管の追加が可能です。 最小Φ21.5mm ~最大Φ66.0mm までの被結束物に対応し、結束径を細かく調整できます。 通常のインシュロックタイとしても使用できるため、メーカー製品のコンクリートアンカー (CA1) との併用も可能です。
材質66ナイロン グレード耐候 結束径(Φmm)21.5~66.0 適合ビスM4 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
1袋(20本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

関連キーワード