色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
材質/仕上紙
色茶
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
大切な書類の保護に。図面やポスターなど折り曲げたくない資料の保管、持ち運びに便利です。両端を折り曲げてフタをするタイプの紙筒です。折れ線が入っているので簡単にとじることができます。
種類紙筒
厚さ(mm)1.5
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として
付属品ポリ栓付
材質クラフトボール
厚さ(mm)1
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに
色ベージュ
セット内容本体×1
材質紙
包装形態無
内径×外径(Φmm)38×39.6
寸法(mm)140
1本
¥55
税込¥61
当日出荷
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。
特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅
材質鉄
色黒
質量(g)約800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)1.5
材質ポリプロピレン
径(Φmm)75
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
ワンタッチで結合可能です。留め具不要。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)200
形状L型
厚さ(mm)3
寸法(mm)抜き場所:100×100
角度(°)80~100
加工抜き加工:パズル型
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)100
形状L型
厚さ(mm)3
角度(°)80~100
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚
セット内容まな板1枚
材質ポリアセタール(プラスチック)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット
セット内容1セット(刃2枚のみ)
材質ステンレス
1セット(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
紙角あてを手動でカットできる便利商品です。
紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。
紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。
軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。
刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット
セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)
材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート
最大切断寸法(mm)辺100×100
本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)
位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)
本体長さ(mm)595
最大切断厚さ(mm)8
本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
用途リニア紙管のジョイントとして
材質ナイロン
色黒
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様ミシン目無し
タイプ厚口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
寒天・ゼリー・ババロアなどの冷やし型として使います。
ステンレス製ですので、玉子豆腐やプリン・ケーキを蒸すこともできます。
又、クッキー抜型を使用していろいろな形を作ってみてください。
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。
3インチ紙管タイプです。
150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。
車両用塗装マスキング用。
建築内装マスキング用。
保護用途用。
RoHS指令(10物質対応)対応
使い終わった後、従来紙管はゴミになるため、紙管をなくしました。ケース内の合紙をなくしました。
トラスコ品番253-8121
材質/仕上ポリエチレン
質量(kg)14.4
1箱(6巻)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
底高43mm 蓋高38mm※重ね合わせると高さが48mmになります
寸法(Φ×mm)直径113×H47
1個(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。
きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
種類ローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
スポンジ厚さ(mm)14
2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17
引裂強度(N)1.09
引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。
ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。
容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。
2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。
ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。
容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。
2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
2.5インチ紙管で輸送コストと保管スペースを軽減。
ストレッチフィルムの紙管は、一般的に3インチが主流となる中で2.5インチを採用いたしました。
容積が少なくなったので箱への入数が増え、経済的にご利用頂けます。
2.5インチ紙管は細すぎず扱い易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(8巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
弾性塗料や下地調整塗材の塗装に最適。均一で美しい粗目パターン仕上げを実現。塗料の含みが良く、塗装作業性も良好
用途マスチック(内外部)
材質(ローラー部)ポリウレタンフォーム
適合塗料単層弾性、下地(フィラー)
主な用途砂骨材用
すべり止めコート専用ローラーになります。
用途すべり止めコートの塗布に。
内径(Φmm)38
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ