23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工) 品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ローラー 樹脂製 モノタロウ 動画あり
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部)POM樹脂 仕様ベアリングなし 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg)約3.6 電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg)約19.5 周波数(Hz)50 消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時) 電源AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃)5~35 用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9) 排紙方法自然落下方式 使用可能用紙サイズA4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量のあるステンレスを使用したローラーです。 主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)179 ローラー径(Φmm)35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆びにくい。 コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。 重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 幅(mm)50 全長(mm)180 質量(g)480 仕上クロームメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。 仕様ベアリングなし 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズA5長辺~A3短辺 仕様本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg)1.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175 ウォームアップ時間約45秒 最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数約300枚 製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

付属品クロス折りアーム 適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時) 紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定絵表示に合わせて手動設定 処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm35×75 仕様鋼ベアリング入り 幅(mm)75 ローラー径(Φmm)35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に 材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm)450 幅(mm)50 引張荷重(daN)300
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.0 ローラー径(Φmm)38
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)丁合機ゴムローラーセット
コレーターLC-500用の消耗品(ゴムローラーセット)です。
セット内容給紙ローラー×30、セパレーター×10 品種(対応)コレーターLC-500用
1個
73,980 税込81,378
12日以内出荷

LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積 質量(kg)78 周波数(Hz)50/60 段数10段 消費電力(W)200 最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時) 電源(AC V)100 用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5 給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式 処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
1台
629,800 税込692,780
3日以内出荷

耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 仕様ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。 材質(ローラー部)ステンレス(SUS303) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り) 適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る) 質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く) 消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz) 電源AC100V/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500 機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能 主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能 使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60 用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157) 排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替 使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420) 給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時) 使用環境湿度(%)20~80RH 折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り 処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。 出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。 高級感漂う三ツ折タイプの6ページ。
材質PET、ポリウレタン
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。 給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサーCIS 仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード 付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch) 型式卓上型シートスルースキャナー 質量(kg)約2.7 電源(V)100 消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235 ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467 インターフェースHi-Speed USB2.0 読取片面/両面 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃)10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分 アズワン品番65-0440-32 使用環境湿度(%)20~80RH グリーン購入法適合 ドライバタイプISIS/TWAIN 背景色
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷