ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)1.5
材質ポリプロピレン
径(Φmm)75
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質ポリエチレン(PE)
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
材質PE(ポリエチレン)
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
色青
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
握りの強弱でお好みの強さに調整できる便利なブレーキ機能付きです。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約103/個
タイプブレーキ付き
寸法(幅W×奥行D)(mm)約97.5×118.5
繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
¥839
税込¥923
当日出荷
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色乳白色
高さ(mm)【外寸】70
長辺(mm)【外寸】99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
形状丸筒
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として
付属品ポリ栓付
材質クラフトボール
厚さ(mm)1
材質PP
色乳白色
高さ(mm)【外寸】75
長辺(mm)【外寸】186
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~+200
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。
お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。
ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。
先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム500mm幅専用
材質アルミ・ポリプロピレン
質量(g)約910
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.9MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
手のひらサイズの万華鏡に無限の世界が広がる。
セット内容紙管×1、キャップ×2、塩ビ製ミラー×3、透明ケース×1、ふた×1、カラーセロハン×1、カラーモール×1
材質紙、塩ビ
寸法(mm)143×90×40
アズワン品番64-8932-37
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
風の影響を受けにくい、丈夫なメッシュターポリン生地です。原反ロールタイプ。紙管にエンドキャップを留めた状態でのお届けとなります。
用途原反ターポリン・建築現場・工事・塗装・目隠しシート・養生・幕
仕様白メッシュターポリン
材質ポリエステル+PVC加工
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.38
質量(kg)約32
寸法(幅Wmm×長さLm)1880×52巻
1本
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)・トレー(上・下)×各1、千代紙(140×125mm)×1、カラーセロハン×1、モール3色組×1、おはじき×1、塩ビミラー(31×140mm)×3
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。
万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。
のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。
付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)
セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
セット内容紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)、千代紙(140×125mm)×1、ミラー(28×112×0.5mm)×3、ビー玉(Φ35mm)
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本
測定回数20回
測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
キャッチコピー:キラキラな飾り付けができるデコレーションテープ12個付!。商品説明:デコレーションテープ付万華鏡工作キット
セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1
材質紙、プラスチック
寸法(mm)180×255×42
包装形態ヘッダー付袋入/個
1セット
¥428
税込¥471
当日出荷
デコペーパーでゴージャスなワンド万華鏡がつくれる!
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、紙管(Φ39×10mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(210×148mm)×1、ホログラムシート×1、ミラーシート(5色組)×1、カラーセロハン(5色組)×1、チューブ×1、ビー玉×2、塩ビミラー(35×140mm)×2、塩ビミラー(15×140mm)×1、穴あきPP板×1、穴あき黒丸紙×1
材質紙、プラスチック
質量(g)82
紙管サイズ(Φ)Φ39×140mm
1個
¥673
税込¥740
当日出荷
自分で作る万華鏡!
透明板を回すと模様が変化する万華鏡です。幻想的な模様を楽しめます。
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、ミラー(31×140mm)×3、上、下キャップ×各1、千代紙(140×125mm)×1、ネジ×1、透明板・六角(100×100×2mm)×2
1個
¥482
税込¥530
当日出荷
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
幅(mm)【ロール材】L480~1210まで
質量(kg)20
直径(Φmm)【ロール材】550まで
高さ(mm)1917(ロール材交換時)
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)580
間口(mm)748
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個
巻き芯内径(mm)Φ32以上必要
色(本体)シルキーホワイト
取扱説明書(2.65MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
キャットランドケージ専用の交換用つめとぎポールです。キャットランドケージの屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。キャットランドケージ スリム:PCLC-703、キャットランドケージ ワイド:PCLC-903にのみ適合します。
材質ポール:麻(縄)、紙(管)、ポリプロピレン(キャップ)、スチール(ナット)、ボルト:スチール
質量(g)1950
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×1570
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
好きなプラバンシートを入れてオリジナル万華鏡が作れる!
プラバンシートを使った万華鏡。
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール 3色組×1、プラバンシート×1、ミラー(31×140mm)×3
材質紙、プラスチック
寸法(mm)完成品:Φ39×140
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、宇宙万華鏡用紙(140×125mm)×1、上・下キャップ・トレー上・下×各1、ミラー(30×140mm)×3、宇宙万華鏡フィルム(Φ25mm)×1
材質紙、PP、PVC
寸法(mm)Φ42×154
質量(g)57
1個
¥628
税込¥691
3日以内出荷
好きなプラバンシートを入れてオリジナル万華鏡が作れる!
プラバンシートを使った万華鏡。
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン5色組×1、モール 3色組×1、プラバンシート×1、ミラー(31×140mm)×3
材質紙、プラスチック
寸法(mm)完成品:Φ39×140
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
クルッと回すたびに広がる光の花火!簡単万華鏡づくり!。まるで夜空に咲く花火ような模様が広がる、万華鏡です。色鮮やかなデコレーションとケース飾りで、自分だけのオリジナル万華鏡を作ることができます。夏のワークショップイベントや縁日でのイベントにおすすめの工作商品です。花火万華鏡作りの簡単3ステップ!1.万華鏡を組み立てる 2.デコペーパーをまく 3.ケースに飾りをいれ、底面に模様を書く。【対象年齢】4歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり、油性ペン
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3
材質紙、プラスチック
寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
かぼちゃやコウモリがきらめく!簡単万華鏡づくり!。ハロウィンの雰囲気を楽しめるデザインの万華鏡工作キットです。かぼちゃやコウモリのスパンコールを入れて幻想的な模様を作れます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにおすすめの工作商品です。ハロウィン万華鏡作りの簡単3ステップ!1.万華鏡を組み立てる。2.デコペーパーをまく。3.ケースにハロウィンスパンコールなどの飾りを入れる。【対象年齢】4歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、キャップ(上・下)トレー(上・下)×各1、デコペーパー(A5)×1、カラーセロハン(5色組)×1、モール(3色組)×1、ミラー(31×140mm)×3、ハロウィンスパンコール×1
材質紙、プラスチック
寸法(mm)【完成サイズ】Φ39×140
種類ハロウィン
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ