82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷


スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可 アズワン品番2-9048-04
1個
669 税込736
当日出荷

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001 質量(g)22 仕様防曇レンズ 形状一眼型 機能UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状一眼型 仕様アイピース交換可、着脱可の布バンド付 材質フレーム・レンズ/アセチロイド 質量(g)42 紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99% アズワン品番9-035-10
1個
2,098 税込2,308
11日以内出荷

アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168 質量(g)187.5(電池含まず) 電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売) 光源UV LED、CREE XP-L LED 紫外線波長(nm)365 明るさ(Lm)白:800 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161 使用電池アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷


サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

メガネの上からかけられるオーバーサングラス。 UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。 偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管 寸法(mm)190×190(ベース部分) 電源AC100V 50/60Hz 紫外線波長(nm)365 アズワン品番8-3658-01
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状かぶり型防災面 機能UVカット 材質(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン 規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)10-5以下(254.365nm) アズワン品番9-040-01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々! 片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。 最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。 紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。 毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。 樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。 それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。 高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。 明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。 専用Ni充電池で30~60分連続仕様可能。 オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。 紫外線硬化パテ、シートも販売中。
セット内容本体・充電池・保護メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355 質量(kg)1.4(うち充電池0.7) 使用電池専用NiH充電池
1個
189,800 税込208,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本光器製作所(NIKKO)保護メガネ(foton Safety Glass)
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 取扱説明書(0.6MB) 電球の種類紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡ
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)強紫外線ライト ABL-5Z
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、長波紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応するさまざまな物質に有効です。 *ご使用の際は、直接光を見ないでください。
ピーク波長(nm)375 電源単4電池×3個(アルカリ、マンガン、充電式が使用可能) 質量(g)87(電池含む) 本体寸法(mm)Φ30×100 仕様●使用LED:5個(日亜化学製 砲弾型LED)
1個
8,290 税込9,119
10日以内出荷

本体寸法(mm)336×82.3×65 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.3(2Pプラグ)1.3(2Pプラグ) 紫外線波長(nm)365
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

403388 UV-LEDスマートワイドライト PADICO 動画あり
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A 本体質量(g)220 パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25 本体サイズ(mm)W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

アールウィズエイチ紫外線ランプキット
商品名:R紫外線ランプキット(波長:365nm)。特長:使用電球:UV-A LED。中心波長:365nm。電源:リチウムイオン電池。USB充填器。超強力な紫外線を照射するスポット照射型のUV-A紫外線ランプです。10万時間の長寿命。コードレスで操作性がよいです。
用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知で。非破壊検査(NDT)電子部品、基盤のフラックス、コンタミネーションのチェックなど様々な用途で使用する事ができます。 波長(nm)365 使用電池リチウムイオン電池×2本 危険物の類別非危険物
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

紫外線強度は中位の4W放電管を使用した紫外線ランプです。 UVGL-15は、付属しているアルミニウム製スライドでフィルタ面を半分覆うことにより、長波長と短波長を切換え可能です。
寸法(mm)71×198×53 質量(g)約450 電源AC115V 50/60Hz ランプ4W
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:単3形アルカリ乾電池×2(別売)。連続点灯時間:約1時間30分。紫外線強度:ピーク波長365nm。照射特性:狭角スポット照射(※フォーカス機能無)。防水性能:IPX4程度。点灯パターン:100%点灯→OFF。明るい場所でもアニサキス検知が可能!。アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。
直径×長さL(Φmm×mm)28×155
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 366
本製品は365nmの紫外線を照射することにより硬化します。空気に晒された表面を完全硬化させるには250 nm の波長の紫外線を照射する必要があります。硬化速度は、製品表面部で測定された紫外線照度に左右されます。一般的な硬化条件は高圧水銀灯を使用した場合、100mW/cm2の照射強度で20~30秒です。
用途産業用アプリケーションの金属やガラス部品の接着、シーリング、コーティングに適しています。代表的な使用例は、電気部品、電機機器部品、装飾部の組立てなどです。本製品は、硬化すると振動や衝撃に対し、高い耐性を有します。 トラスコ品番612-3864 透明、黄色~淡褐色液体 容量(mL)1000 容量(L)1 主成分ウレタンメタクリレート 形態1液-混合不要 粘度中粘度 主な用途金属、ガラス 硬化方式紫外線 外観(未硬化時)透明、黄色~淡褐色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐衝撃・耐振動 危険物の性状非水溶性
1缶
82,980 税込91,278
5日以内出荷

ランドマークジャパンLEDブラックライト 20W
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブル アズワン品番67-2183-05
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大腸菌の確認及び、腸管出血性大腸菌O157鑑別が容易にできます。高層部で乳糖からの酸産生、斜面部でセロビオースからの酸産生が確認できます。培地に365nmの紫外線を照射した場合、大腸菌は青色蛍光を示しますが、腸管出血性大腸菌O157はβ-Dグルクロニダーゼ陰性のため青色蛍光を示しません。また斜面部に発育した菌を用いてインドール産生を確認することができます。
種類寒天生培地 温度範囲(℃)4~8(貯法) 有効期間6ヶ月 アズワン品番64-5102-40 保管環境冷蔵
1箱(50本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R アズワン品番2-9048-02
1個
609 税込670
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。 仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ)金属メッシュ トラスコ品番299-7886 質量(g)255 規格ANSI規格品 Z87.1 レンズ色ブラック(メッシュ) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)50×50
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。 極めて錆びにくいオールステンレス仕様。虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6716 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 タイプ両面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-48
1台
28,900 税込31,790
翌々日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K
エコ商品
壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6721 種別壁付型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.6 タイプ片面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,900 税込32,890
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000K-DXA
エコ商品
捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本 種別壁付型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.9 タイプ片面誘引型・目隠しあり 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,900 税込37,290
3日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXB
エコ商品
裏面が完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6718 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.3 タイプ片面誘引型・目隠しなし 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,900 税込37,290
5日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 発光色紫色(UV/紫外線) 波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA) 入数20 放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000DXA
エコ商品
人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6717 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.4 タイプ両面誘引型・片面目隠し 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,900 税込37,290
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)ムシポン MPX-7000SDX
エコ商品
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。 有効面積(m2)60~90 付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本 トラスコ品番826-6719 種別吊下型 材質オールステンレス(SUS304) 質量(kg)3.5 タイプ片面誘引型・目隠しあり 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20(2個使用) アズワン品番64-3542-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷