44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)15 全長(mm)285 型式細ノミR型
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 仕様鋼付き 材質(鋼)日立安来鋼黄紙 奥行(mm)20 材質(柄部)赤樫
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形 材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途ねじ締め作業。 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品
1本
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm)9/15/24 全長(mm)248 セット内容9/15/24 質量(g)152/175/208(±5) 材質(柄部)PP+TRP 材質(刃)CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ丸ノミ鉗子 ボーラー 細 全長15.5cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)15.5 アズワン品番64-6371-60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139020 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
99,980 税込109,978
22日以内出荷

伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
用途木工用。 高さ(mm)370 奥行(mm)30
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくみ純絹坪糸
伸びにくく正確な墨打ちができます。
用途スミツボ用替糸 材質糸:純絹 生成り色 縦(mm)195 横(mm)113 糸の長さ(m)約73 カードサイズ(mm)195×113
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ丸ノミ鉗子 エクレン 23cm FOシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●細 23cm アズワン品番65-9069-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139020 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
119,800 税込131,780
33日以内出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。 適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C シャンク形状SDS-max
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm)290 刃幅(mm)9・15・24 幅(mm)110 質量(g)420 奥行(mm)30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

細彫り、直線彫りに。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途木彫作業に。 全長(mm)172 質量(g)84 材質(柄部)赤樫 刃のサイズ(mm)6 材質(刃)安来鋼白紙二号 刃型三角
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)13 TGK品番416-64-74-01 材質樹脂 全高(mm)約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

300mL×3本用手提げ箱 仕切を調整して背の高い細瓶も太瓶も兼用できます。 適応瓶 約68Φ×240Hまで。
仕様270g/E貼合 種別日本酒・焼酎箱 質量(g)152.5 タイプ300mL3本
1ケース(100枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

千吉 金追入のみ
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。 刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm)230 幅(mm)25 奥行(mm)25
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用掃除機です。 ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。 ブロア機能付です。 釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業に トラスコ品番828-0170 セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルター タンク容量(L)7.5 ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。
用途墨つぼ用のつぼ糸 糸の長さ(m)20 材質糸:ナイロン 寸法(mm)96×76×6 質量(g)10
1個
379 税込417
当日出荷

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイス鋼は、刃物鋼として最高級品の一つです。 通常の彫刻刀より耐摩耗性などに優れており、長切れします。
刃型丸型
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

阪中緑化資材エコノミーポット
ポリエステル製不織布を使用し、特に地上用として最適で、根のルーピングがなく細根が非常に多い健全な樹木を育成します。 エコノミーポットの白色は、従来の黒色に比べポット内の温度を夏期で最高8度、低くでき、夏期の樹木の育成を促進します。
1セット(100枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきの事に配慮した丁寧な歯みがきに適しています。 (40代は目安です。年齢を問わずご使用いただけます) ふつう毛の中でも細めの約0.18ミリの毛を使用し、ふつう毛とやわらか毛の間の少しやわらかい磨き心地に仕上げました。 素材、形状にこだわった弾力性の良いグリップで力の入れすぎを緩和し、歯・歯ぐきへの負担をやわらげます。 すべり止め加工で磨きやすく仕上げました。 3列ハノ字植毛でコンパクトヘッド。 フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さ少しやわらかめ 対象大人用 材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂 耐熱温度(℃)60 セット内容柄のカラーはサクラ、ピンク、パープル、ブルーグレー、ブルー、グリーンの6色が各1本
1セット(6本)
959 税込1,055
当日出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 1(982501SL)、スクリュドライバー(細形):PZ/S 1(982501SLS)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):PZ 2(982502SL)、ケーブルナイフ:9852、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)10.1 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数22点
1個
289,800 税込318,780
90日以内出荷

40代頃から変わる口内環境、歯・歯ぐきの事に配慮した丁寧な歯みがきに適しています。 (40代は目安です。年齢を問わずご使用いただけます) ふつう毛の中でも細めの約0.18ミリの毛を使用し、ふつう毛とやわらか毛の間の少しやわらかい磨き心地に仕上げました。 素材、形状にこだわった弾力性の良いグリップで力の入れすぎを緩和し、歯・歯ぐきへの負担をやわらげます。 すべり止め加工で磨きやすく仕上げました。 3列ハノ字植毛でコンパクトヘッド。 フラット毛&先細毛の2段植毛タイプ。
硬さ少しやわらかめ 対象大人用 材質柄:ポリプロピレン、毛:飽和ポリエステル樹脂 耐熱温度(℃)60
1セット(2本)
339 税込373
5日以内出荷

RS Pro 極薄平や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの極薄ファイルをご紹介します。 Durable なテーパー付きファイルで、ロックやキーのバリ取りや修理に最適です。. . この先細のファイルは信頼性の高い RS PRO ブランドこのヤスリ手動工具は、先細の設計により、狭い場所へのアクセスや、精密なファイリングに最適です。RS Pro 極薄平やすりは、メーカーのエルゴノミックやすりハンドル製品とも互換性があり、快適性とグリップ性が向上しています。 特長と利点 .狭いスペースにアクセスするためのテーパ設計 .表面をダブルカットし、エッジをシングルカットします . RS Pro ファイルハンドルに対応 .さまざまな材質に適しています 一般的な用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. 極薄平やすりは、金属、スチール、木材、プラスチックなどの材料に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 極薄平やすりは、単一の切刃による複目の表面を備えているため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手持ち工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ワーディングカットタイプ = セコンドカット
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷

切断タイプ = 斜めカッター。材料カット = ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 114 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = クロームバナジウム鋼。最大切断能力 = 0.8mm。。RS PRO CR-Vサイドカッティングプライヤー. RS PROブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤーは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、ストリッピング、又は切断などの精密作業を行うのに最適な工具です。また、このカッティングプライヤー(別名傾斜ニッパー)は、プロの電気技術者が工具箱に加えるべき、最も実用的なタイプの手工具の1つです。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 この製品には次のモデルがあります。 ; 847-3784 847-3784 - 4.5インチサイドカッタープライヤー、軟線切断能力: ;1.3 mm ; 847-3780 847-3780 - 4.5インチカッタープライヤー、スリム型、軟線切断能力: ;0.8 mm. 特長と利点: デュアルツール 強度と耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製 快適で使いやすいエルゴノミックハンドル. 代表的用途 サイドカッタープライヤーは、多くの用途で使用され、ワイヤの切断に適しています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 どのようなサイズのサイドカッターがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。錆びないよう完全に乾燥させてから、乾燥した場所に保管してください。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷


コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類、アザミウマ類、キスジノミハムシなど広範囲の野菜害虫に優れた効果があります。 斑点米カメムシ類を出穂後の湛水散布で防除できます。 高い浸透移行性があり、速効性、残効性に優れています。
農林水産省登録第(号)20806 有効成分ジノテフラン[(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン]1.0% 成分その他:鉱物質微粉 等 99.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)5
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード