こんなお得な商品も!

替刃 工作カッター 先端30°角用
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番250-6190
質量(g)30
適合替刃・カッター141B
刃厚(mm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
材質:スチロール樹脂
材質スチロール樹脂
質量(g)70
最大長(mm)143
TKG品番9-1160-1501
TKG品番(2017)6-1038-1501
1セット(6種類)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。
形状スプーン・ヤリ型
材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
IN-020用
用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。
適合ファミリーホビーソー・細工鋸用
入数(本)3
1丁
¥329
税込¥362
4日以内出荷
細い線や鋭い線を彫ることがでる
刃幅(mm)6
全長(mm)170
材質刃物鋼
質量(g)75
1本
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9216
質量(g)18
使用温度(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。
刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)74×9×0.38
適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(クリップ)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質:メタクリル樹脂
材質メタクリル樹脂
質量(g)75
最大長(mm)143
TKG品番9-1160-1601
TKG品番(2017)6-1038-1601
1セット(6種類)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
キャッチコピー:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒。商品説明:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
仕様1個梱包形態:pp袋
セット内容本体×4種
材質PP
寸法(mm)156~163
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
仕様鉄工用、柄付き
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様竹挽目
刃数20枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)100
全長(mm)400
ピッチ(mm)1.0
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)125
全長(mm)275
ピッチ(mm)1.0/1.3
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りが可能。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)160
材質(柄部)ブナ材
材質(刃)安来鋼青紙二号
刃型丸
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
トラスコ品番788-1533
質量(g)73
先端形状フラットノーズ
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80
全長(mm)212
刃厚(mm)0.7
材質(柄部)ブナ材
材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途小さなパーツの保持・引き抜き作業に。
全長(mm)120
質量(g)60
1個
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼
幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0
厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ