材質:スチロール樹脂
材質スチロール樹脂
質量(g)70
最大長(mm)143
TKG品番9-1160-1501
TKG品番(2017)6-1038-1501
1セット(6種類)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
キャッチコピー:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒。商品説明:細かな細工、ラインだし、型押し等、粘土造形専用棒
仕様1個梱包形態:pp袋
セット内容本体×4種
材質PP
寸法(mm)156~163
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
材質:メタクリル樹脂
材質メタクリル樹脂
質量(g)75
最大長(mm)143
TKG品番9-1160-1601
TKG品番(2017)6-1038-1601
1セット(6種類)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175
材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
外径(Φmm)12
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線引き・糸張りに最適です。タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途コンクリート用。
材質(針)炭素工具鋼
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
マジパンなど細かいデコレーションの細工をする時に使用します。
6本セットなので、用途に応じて様々使い分けが出来ます。
人形、動物、花などを立体的に作ったりする事が出来ます。
これさえあればデコレーションの達人になれるかも!
ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
材質スチロール樹脂
寸法(mm)約35×143×17
1セット(1セット)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9216
質量(g)18
使用温度(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質が硬く、摩耗しにくい木材『桜材』を使用した和菓子の細工をする際に使用する細工棒です。
鋭い線・2重線を付けることができます。反対側には菊の花芯を作るくぼみもあります。
初めて使用の際は、良く洗ってからお使いください。
使用後はよく洗い、しっかり陰干しをして乾燥させてから、保管してください。
寸法(cm)24
1個(1個)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質(ヘッド)ポリウレタン100%
材質(スティック部)ポリプロピレン
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
セット内容9mm/24mm
付属品六角棒レンチ
材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
糸を通せる穴付きです。
用途畳やシートの補修などに。
全長(mm)150
トラスコ品番829-2344
材質SWC60C、ニッケルメッキ
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ7 0063
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質ウッド
入数1000
長さ(mm)140
幅(mm)6.35
厚さ(mm)1
1箱(1000本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 3mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500MPa。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。RS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。 この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。 ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。
入組点数70
セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード