1,150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番250-6190 質量(g)30 適合替刃・カッター141B 刃厚(mm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
399 税込439
当日出荷

使いやすいショートタイプの細工用小刀です。 細工や線引き等、幅広く使えます。
用途木彫り、彫刻・竹細工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(144本)
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梅鉢龍馬細工鉋
用途細工用。 幅(mm)28 高さ(mm)140 奥行(mm)30 刃幅(mm)18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本家龍馬唐紙槌
細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。
用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。 種類片口ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途細工作業 仕様柄の抜けにくい二重クサビ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ材質:18-8ステンレス熱量:約1.81kw(約1、800kcal/h)最高温度:約1、500℃連続燃焼時間:約90分。60秒加熱で完全逆さ使用が可能。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質バーナー本体:ステンレス・ナイロン・その他、コテ:ステンレス、スタンド:PP 質量(kg)0.83 最高温度(℃)約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×293 燃焼連続時間(h)約1.5 寸法(横×縦)(mm)(コテ部)60×75 発熱量(kW[kcal/h]):約1.81[約1800] TKG品番9-1158-1001 TKG品番(2017)6-1036-1101
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9216 質量(g)18 使用温度(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番360-7704 全長(mm)135 質量(g)19 適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)74×9×0.38 適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(クリップ)ABS樹脂 材質(スライダー)ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
399 税込439
当日出荷

薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。 材質(グリップ)ABS樹脂 硬度HRC(刃部)50-54 材質(刃)SUS420J2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盛りつけや、ならし、筋彫り、かき取りなどさまざまな用途に使用できます。
1個
789 税込868
当日出荷

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。 全長(mm)約75 針穴(mm)約0.85×5.0 軸径(Φmm)2.1 質量(g)10 材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
269 税込296
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番107-7079 セット内容平・半丸・丸・角・三角 各1本入り 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状5種セット 全長(mm)215 タイプ5本組中目 刃長(mm)110
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm)100 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm)125 全長(mm)275 ピッチ(mm)1.0/1.3 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。丸溝の強い曲線彫りが可能な丸曲り刃です。丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 質量(g)28 材質(柄部)ブナ材 刃のサイズ(mm)12 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型丸曲
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

若獅子細工針
用途穴あけ、細工作業等に 材質先端:ステンレス ウッド 木柄
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 質量(g)29 材質(柄部)ブナ材 刃のサイズ(mm)15 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型切出し
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りが可能。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。 種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 トラスコ品番788-1533 質量(g)73 先端形状フラットノーズ 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80 全長(mm)212 刃厚(mm)0.7 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
999 税込1,099
当日出荷

小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

竹製の小鳥カゴです。
原材料本体:竹 止まり木:ラミン材 チョコ掛け:樹脂(MW、PP)
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途小さなパーツの保持・引き抜き作業に。 全長(mm)120 質量(g)60
1個
929 税込1,022
9日以内出荷

金型・彫金・指輪等、細かい部分の修正や仕上加工に
寸法(mm)215
1本ほか
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃先がV字になっているので鋭い溝を彫ることができます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 質量(g)27 材質(柄部)ブナ材 刃のサイズ(mm)6 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型三角
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

木材や竹の細工・切断に。刃渡りが240mmですので、小型の細工鋸よりも大きな切断が容易です。刃の目が細かいので切り込みやすくなっています。
刃長(mm)240 全長(mm)523 刃厚(mm)0.8 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー
繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼 幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 質量(g)25 材質(柄部)ブナ材 刃のサイズ(mm)12 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型ナギナタ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。削りにくいキワ削り作業に。
用途木彫・版画・小細工等作業に。 全長(mm)160 質量(g)22 材質(柄部)ブナ材 刃のサイズ(mm)9 材質(刃)安来鋼青紙二号 刃型キワ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷


鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)