ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別半ねじ
ねじ長さ(mm)26
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質鉄
長さ(mm)20
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)(最小)5
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)(呼び)8
表面処理クローム
寸法e(mm)(最小)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)(最大)10
寸法da(mm)(最大)11.2
寸法v(mm)(最大)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)(最大)16
寸法ds(mm)(最大)10
ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
¥599
税込¥659
翌日出荷
材質鉄
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.2
寸法S(mm)6
頭部形状ボタン
寸法K(mm)6
寸法da(mm)(最大)11.2
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)18
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。
変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質鉄
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1.25
表面処理生地(または標準)
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)
ねじ山種類外径並目、内径細目
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.25
頭部形状六角穴付き皿
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質SUSXM7
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(SCM435)
ねじピッチ1.25
色黒
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質SCM435
ねじピッチ1.25
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質SCM435
ねじピッチ1.25
種別全ねじ
寸法t(mm)4.4
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)6
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)7
寸法C(mm)0.5
頭部形状六角穴付き皿
寸法K(mm)5.5
寸法Z1(mm)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)20
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.25
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
材質SCM435
長さ(mm)25
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)5
寸法r(mm)0.4
寸法S(mm)8
表面処理スズコバ
寸法e(mm)9.15
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)32
寸法K(mm)10
寸法da(mm)11.2
寸法v(mm)1
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)16
寸法ds(mm)10
ねじ山種類メートル細目
1パック(3個)
¥579
税込¥637
翌日出荷
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ