フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
全長(mm)325
材質毛:ナイロン、シース:PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸:ステンレス
寸法(mm)Φ5×25
色シース部:灰
アズワン品番8-3136-24
シース外径(Φmm)1.75
1袋(3本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)約120
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
ショートタイプ
細長いグラスやコップ用
エスコ品番EA928AG-17
材質柄・毛先:ポリプロピレン
全長(mm)310
毛丈(mm)19
ブラシ寸法(mm)82×14
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
適合器具細管用
毛材山羊白毛
全長(mm)460
直径(Φmm)20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70
柄針金柄
渡り(mm)70
1本
¥198
税込¥218
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)真鍮
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途細長いガラス器具の洗浄
材質(柄)鋼線
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
全長(mm)450
渡り(mm)75
毛幅(mm)Φ4
サイズ(mm)450×75×Φ4
適合器具血沈
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)
耐熱温度(℃)約120
サイズ大
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)ナイロン
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145
幅(mm)15
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
使用場所排水口まわり
材質(本体)ステンレス
線径(Φmm)0.1
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。
材質ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET
高さ(mm)96
質量(g)125
縦(mm)365
横(mm)50
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ふち裏も洗いやすいスリムヘッド。細長いブラシがサッと汚れを落とす。ブラシが浮いているので水切れがよく衛生的。
材質ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:PET
高さ(mm)65
質量(g)53
縦(mm)345
横(mm)25
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具細管
全長(mm)470
毛丈(mm)20
質量(g)4
毛幅(mm)60
スリムだから狭い場所にもおける。ソフトな洗いとガンコな汚れ落としに便利な2種類の植毛。細長いブラシがせまい所もしっかり届き、汚れを落とす。ブラシが浮いているので、水切れがよく衛生的に収納。ブラシはどちらの向きからでもケースに入れることができます。
使用場所トイレ
材質ABS、PP、ナイロン
色ホワイト
アズワン品番64-9285-88
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
全長(mm)320
毛丈(mm)約30
柄の形状曲柄
穴数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルな雰囲気を崩さずにお庭に溶け込むツールスタンド。。ほうきやデッキブラシなどの細長い掃除道具や、園芸用の支柱などの細長いガーデニング用品をひとまとめに収納!。。奥行26cmとスリムで場所をとらず、玄関や壁ぞいに置いても邪魔になりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×約260×約680
質量(kg)2.4
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
付属品三連フック×1
組立時間2人で20分
商品特長。泡のパワーで汚れを落とすスプレータイプの尿器クリーナー。細長いノズルですみずみまで泡が届く。ブラシでこすらなくても汚れスッキリ。
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
付け替えができる「排水口スポンジブラシ」の取替用スポンジ。
付け替え用としてはもちろん、スポンジだけでも使用可能。
3×3.8×8cmの細長いフォルムで狭い場所や角もしっかり洗えます。
質量(kg)0.01
寸法(cm)3×3.8×8(1個あたり)
適合用途排水口
1個(6個)
¥229
税込¥252
6日以内出荷
関連キーワード