電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ三価クロメート
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
使用頻度の高いピンセット3本組。便利な収納ケース入。
トラスコ品番774-0441
セット内容125mm直、AA125mm直、AA125mm先曲
1セット(3本)
¥649
税込¥714
当日出荷
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。
用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適
仕様1面観音扉+3面パネル
材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール)
タイプパレット一体
内寸奥行(mm)(ボックス)1010
内寸幅(mm)(ボックス)1010
フレーム色シルバー
本体寸法(mm)奥行1100
色(パネル)ブルー
錠前(付属)南京錠
本体幅(mm)1100
パレットL×-1111D4-4青
材質鉄
色黒
種類P=1(JIS W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
仕様3本組
トラスコ品番270-9198
セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)
材質SUS430
幅(mm)10
質量(g)72
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1セット(100g×6個)
¥1,598
税込¥1,726
翌日出荷
材質黄銅
軸径(Φmm)5
ねじピッチ0.75
ねじ径M4
表面処理ニッケル
1箱(53g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
4日以内出荷
噛んでリラックスできる”手軽なくだもの”です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(54g×10個)
¥1,698
税込¥1,834
3日以内出荷
5種類のフルーツ味(グレープ、アップル、マスカット、ピーチ、グレープフルーツ)が小腹満たしを楽しくします。 硬め食感でついつい食べちゃうアソートグミ。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(50g×6個)
¥709
税込¥766
3日以内出荷
ジューシーで香り高いぶどう果汁のおいしさが味わえるグレープ味。男性にも人気の高いフレーバーです。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(56g×6個)
¥899
税込¥971
3日以内出荷
ボールポイントの先端加工により、六角ボルトネジの作業が生まれ変わりました。
簡単にネジ穴をとらえ、斜めから連続してネジ廻しができます。
金属部本体は総焼入れ仕上です。
材質SNCM(ニッケルクロムモリブテン鋼
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
すっぱいフルーツの定番「レモン」。ピュレグミの発売時から、ずっと愛され続けています。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(56g×6個)
¥899
税込¥971
3日以内出荷
咀嚼能力を測定するグミです。30回咀嚼したグミゼリーを吐出し、咬断片の大きさを咀嚼能率スコア法サンプルシートを比較することで、スコア0~9の10段階で評価することができます。専用装置を用いることで、咀嚼したグミゼリーを自動で洗浄・解析し、咀嚼能力を測定できます(自動法)。目視で比較を行うため、装置無しでも簡易に評価することができます(スコア法)。咀嚼能率スコア法サンプルシートは添付しています。グルコース法にも対応しています。
保管環境冷蔵
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
定番の綿100%の雑巾です。
材質綿100%
色白
寸法(cm)20×30
質量(g)32/枚
繰り返し・詰め替え対応
1組(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
衣類が型崩れしにくい立体形状の木製ハンガーです。
キメが細かくツルツルした質感の清楚感のあるメープル材を使用しています。
キズが付きにくく丈夫な天然木を使用しています。
回転式のフックなので向きを気にすることなく使用できます。
用途衣類の収納に便利な木製ハンガーです。
材質天然木、スチール
色ナチュラル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×445×12
入数(本)5
1セット(5本)
¥609
税込¥670
欠品中
シンプルな10本組ハンガーです。
用途衣料用ハンガーとして
材質ポリプロピレン
質量(g/本)約33
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)約23.6×42×0.4
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4
最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
こんなお得な商品も!
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
こんなお得な商品も!
作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
入数(双)10
材質原手/ポリエステル
色ホワイト
機能通気性
コーティングポリウレタン
こんなお得な商品も!
組ヤスリ 平形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
小振りで女性やお子様にも使いやすい雑巾です。
材質綿100%
色白
寸法(cm)15×20
質量(g)16/枚
繰り返し・詰め替え対応
1組(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
1セット(5本)
¥719
税込¥791
当日出荷
丁度いい風合いの使いやすいフェイスタオル 何枚あっても困らず、長さも85cmで少し長めに仕上げており、業務用としても最適
種別フェイスタオル/業務用
混率(%)綿100
寸法(cm)34×85
質量(g/枚)62
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約48g 厚手
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
厚手で吸水・耐久性に優れた雑巾です。
材質綿100%
色白
寸法(cm)20×30
質量(g)48/枚
繰り返し・詰め替え対応
1組(10枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ぶ厚くて丈夫。
材質ポリエチレン
寸法(mm)800×650×0.045
科目図工
準拠図工小学校3年
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
フルジップタイプの上下組ヤッケです。
作業に最適な大型サイドポケット付き。
撥水コーティング加工で急な小雨時も安心。
完全防水ではありません。
色ブラック
材質ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏アクリルコーティング加工
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ