十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど
形状印ろう付丸フランジ形ユニット
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
ねじピッチ2
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番849-8696
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)17
内径(Φmm)43
外径(Φmm)78
寸法h4(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM42
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117
トラスコ品番849-8684
材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)8
内径(Φmm)23.2
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM20
1個
¥999
税込¥1,099
30日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960
トラスコ品番849-8675
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)25
内径(Φmm)65
外径(Φmm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番849-8655
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)23
内径(Φmm)58
外径(Φmm)103
静耐荷重(kN)960
寸法h4(mm)39.3
ねじ締付トルク(N・m)9793
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料フランジナット製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥28
税込¥31
5日以内出荷
市販の六角ボルトと組み合わせて使える、フット型アジャスターです。底面のズレ防止ゴムを外してもご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。
鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
取付ボルトの呼びM8
ユニット質量(kg)0.91(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSFN
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSEN
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSX
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSCN
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSMN
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSGN
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSDN
RoHS指令(10物質対応)対応
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー
材質(頭)ゴム/プラスティック
材質(柄部)アカシア
主な用途大工作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
形状は一般的な1種ナットと同様で、ボルトやねじ類と組み合わせて物を固定するために使用します。真鍮(黄銅)は通電性や耐食性に優れています。
用途通電性に優れているため、強電弱電機器及び通電部の使用に適している。
トラスコ品番216-4204
材質材質:真鍮
高さ(mm)13.3
ねじピッチ(mm)2
呼び径M16×2.00
二面幅(mm)24
ナット六角ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。
形状ピロー形ユニット
材質鋼板
グリスニップルなし
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状形鋼製フレーム付テークアップ形
タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品
形式UCTH
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-4363
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)100
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:22
ドリル径(Φmm)23
ねじ径(mm)内:W1/2
外径(Φmm)20
穿孔長(mm)100
長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9
短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)23
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。
トラスコ品番436-2770
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)80
ねじ径内:W3/8
ねじ長さ(mm)内:18
ドリル径(Φmm)18
ねじ径(mm)内:W3/8
外径(Φmm)16
穿孔長(mm)80
長期許容引張荷重(kN[kgf])5.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂量(cm3)(必要)11
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
溝形鋼を用いた高剛性タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。
形状テークアップ形
取付ボルトの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ