31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K9(駒谷)組子ランマ 板付き
エコ商品
2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
寸法H1尺 材質米桧 厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K9(駒谷)応用組子
通常ランマとして用いますが、壁などに組み込むことで和風な感じを演出することも可能です。使い方は無限大です。
材質米桧 厚さ(mm)9
1箱(2枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K9(駒谷)花組子
エコ商品
中抜障子に嵌め込むことで、よりオリジナル性の高い仕上りが可能です。
材質米桧 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32個)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
材質米桧 厚さ(mm)9
1組(2枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級スウェーデン鋼を使用し、硬度(HS77°)に焼入れし、高級両刃鋸と同等の素材です。(厚さ0.3mm) 1寸30枚目で、より高度な目立技術を駆使して仕上げております。 1枚1枚名人の手によって丹念に歪取りが施され、引き曲がりがありません。
全長(mm)518 刃幅(mm)53 刃長(mm)210
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

K9(駒谷)フラッシュ組子
エコ商品
襖に組み込むことで、独特な雰囲気を醸し出すことができます。
材質米桧 幅(mm)200 厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

K9(駒谷)中抜障子(枠付)
エコ商品
中抜障子の枠付きタイプです。
材質米桧 厚さ(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12組)
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K9(駒谷)書院障子
エコ商品
和室に優雅さをもたらします。
材質米桧 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

K9(駒谷)高級彫刻ランマ
エコ商品
通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。
材質中国杉 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
89,980 税込98,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

梅心子圀光二丁白引 組子
精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。研ぎ澄まされた本物の切れ味。ねじを使って、切幅の調整ができます。刃が左右に付いた、通常品。
用途線引き・止め線の罫書きに。 全長(mm)145 質量(g)79 材質(刃)安来鋼白紙2号
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

K9(駒谷)書院組付彫刻
エコ商品
書院障子や組子ランマに組み入れることで、和室により高級感と重厚感を演出できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

K9(駒谷)中抜障子(小)
エコ商品
襖に組み込んで障子紙を貼ることにより、和室独特な高級感はもちろん、。部屋の隅々まで光を取り入れることができます。
材質米桧 厚さ(mm)9 寸法H230尺寸分 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

K9(駒谷)中抜障子(硝子用)
エコ商品
襖に組み込んでガラスを入れるタイプです。ガラスの種類により障子紙には出ない個性的な演出が可能となります。
材質米桧 厚さ(mm)13.5 寸法H240尺寸分 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K9(駒谷)中抜障子(大)
エコ商品
採光を取り入れるために、より大きな中抜障子です。
材質米桧 厚さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(4枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

兼房薄鋸
耐久性が高く、挽き曲がりの少ない薄鋸タイプのチップソーです。歩留まりを重視する小割切断に適します。
用途一般木材の小割用 適合モルダー 他 材質(チップ)PRO-K
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TEKNOS超音波加湿器 3.5L
エコ商品
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5 連続加湿時間(時間)約9.5 消費電力(W)28 適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約350(強運転) 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組子柄の浴衣を着たマスコットベアです。クルマのキーやバッグに取り付け可能です。
材質ポリエステル、コットン 高さ(cm)6 縦(cm)11 横(cm)9
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組子柄をプリントしたネックストラップです。ストラップ部には抗菌加工を施しています。Made in Japan
材質本体:ポリエステル、金属部:ニッケル亜鉛合金 幅(cm)2 長さ(cm)外周:90
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

竹だから建具を傷めない!はがした後のノリや紙残りをキレイにはがす!。障子の貼り替え時に便利です。竹ベラの凹部がガイドになるので、組子(桟)に残った障子紙やのりも簡単に取れます。
用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。 材質 長さ(mm)185 溝幅(mm)ヘラ:約10 厚さ(cm)5
1個
469 税込516
当日出荷

組子柄をデザインした車検証ケースです。内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。・ 車検証ケース入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折 適合横型名刺 材質PVC 収納サイズ【車検証サイズ】A4 縦(cm)18 厚さ(cm)0.8 横(cm)24
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フロントシールドや内装で使われている組子柄を、全面に素押しした高級感あふれる車検証ケースです。 車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折 適合横型名刺 材質表:本革、裏面:マイクロファイバー、PVC、PU 縦(cm)24.2 厚さ(cm)6.6 横(cm)18.5
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梅鉢龍馬細工鉋
用途細工用。 幅(mm)28 高さ(mm)140 奥行(mm)30 刃幅(mm)18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 組子