こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-14
1袋(100本)
¥570
税込¥627
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)610
最大径(Φmm)185
色白
エスコ品番EA475-610
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)9
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)80
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。
FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。
スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。
一度締付けたバンドも取外すことができます。
難燃性はUL94-V0です。
材質ナイロン
色白
適合板厚(mm)0.6~2.4
取付穴径(Φmm)4.8
束線径(Φmm)(最大)24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
1セット(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン
幅(mm)5.6
全長(mm)108
色アソート
使用温度範囲(℃)-30~+85
最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
¥322
税込¥354
当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。
刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。
切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。
トラスコ品番146-1791
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)130
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
対応幅(mm)結束バンド:6
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面ラウンド刃
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
用途ケーブルなどの結束
全長:150mm。幅:3.6mm。最大結束内径:35mm。引張強度:18.2kg。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。20本入。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
チューブを挟み込むだけで結束可能機器
固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
色黒
粘着シールまたはビス止めで壁や床に固定することができます。
材質ナイロン66(難燃性/UL94V2)
寸法(mm)30×30
寸法H(mm)1.8
寸法F(mm)11
寸法D(Φmm)8.6
寸法E(mm)6
寸法B(mm)7
寸法I(mm)1.7
寸法J(mm)2.5
寸法G(mm)5.3
寸法C(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。50本入り。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)450
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束内径(Φmm)128
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束径(Φmm)19.5
体積固有抵抗(Ωcm)10^3
表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5
アズワン品番2-381-01
幅×長さ(mm)6×195
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
質量(g)196(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)。50本入り。カラー:ブラック
用途耐候性。紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)450
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束内径(Φmm)128
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ