30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。 線径(mm)0.8 材質SUS304 質量(g)200 番手21
1束(140本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm)0.77~0.83 材質亜鉛めっき線 サイズ#21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線) 質量(g)200 番手#21 材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字結束線 (10kg) モノタロウ 定期注文
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質スチール 質量(kg)10 線径(Φmm)0.8 番手#21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。 線径(Φmm)0.8(鉄線) 材質なまし鉄線
1束
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304 長さ(mm)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40 質量(g/本)約5 線径(Φmm)1.6
1セット(500本)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30 質量(g/本)約8 線径(Φmm)1.6 長さ(mm)500
1セット(300本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(14kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別結束線 材質最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g)250
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


京都スペーサーメッキ 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。
材質ステンレスSUS304 長さ(mm)600 線径(Φmm)1.8 質量(g/本)約5~6 本数約190
1束
3,298 税込3,628
3日以内出荷

用途結束線の締め付け作業に。 全長(mm)300 材質本体:ステンレス 直径(Φmm)13 質量(g)310
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

椿本興業J型 ブラシ
狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ステンレス 全長(mm)250 高さ(mm)20 毛丈(mm)90 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いところの頑固な汚れ落としに最適。 毛材の結束もステンレス線で使用しているので異物混入の危険性を軽減。 グリップエンドにミニスクレパー付。
材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210(全長)×20×20 耐熱温度(℃)120
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 材質SUS304
1袋
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。 シルバー 材質SUS304 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。
用途ケーブルの保持、固定。 材質SUS316ナイロン11 特性耐食 使用温度範囲(℃)-40~140 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容本体×2、結束バンド×8 材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン 線径(Φmm)0.8 外径(mm)47×37
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)