適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥129
税込¥142
アズワン品番1-670-01
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)515
吐出量(L/min)約6.5
ホース長さ(mm)560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥129
税込¥142
ドラムポンプは手動式のロングポンプで、灯油・軽油・水の移送ができます。 耐酸ドラムポンプは一般の薬液に適したオールポリエチレン製です。 電動給油ポンプは電池式(単1×2/別売)で、スピード給油・自動停止・つぎ足しボタンが付いた灯油専用のポンプです。
使用液灯油・軽油・水
全長(mm)500
仕様給油:6.5L/分
材質ABS、ポリエチレン
アズワン品番65-0413-30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
用途生水、軽油、石油用
材質PE
色ブルー
奥行(mm)本体:60
長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65
本体質量(g)約1150
吐出量12L/分
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
トラスコ品番112-2282
種別手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)32
吐出ホース(mm)32×1275
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ32mm×1.6t
アズワン品番64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に
接続ねじ50・65ミリ
質量(kg)0.11
関連資料(1.89MB)
取扱説明書(1.25MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)1185
アズワン品番1-4021-01
ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
色レッド
吐出量(L/min)約6.5
全長(cm)約63
取扱液灯油
ホース長さ(mm)約555
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ
小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で
配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。
さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。
高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。
給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。
小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。
簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)605
アズワン品番3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。
給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン
色グレー
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー
材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE
全長(mm)1365
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1320
ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ1080
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]
吐出口径Rc1/8
危険物の類別非危険物
オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
材質スチール
容量(L)15
吐出圧力(MPa)5
吐出量(mL/ストローク)24
アズワン品番64-6740-04
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-6997
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
吐出口径M8×1
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ
ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。
オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。
ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保
手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード
適合200L樹脂製ドラム缶用
材質ポンプ・ノズル:PP/SUS
質量(kg)3.6
タイプダイヤフラムポンプ式
電源(V)100
揚程(m)6(押上)
適合規格電気用品安全法
最大吐出量(L/min)20
ホース内径(Φmm)20
電源コード(m)2
ホース長さ(m)4
ノズルGN-PPS25-Ad
使用可能液体アドブルー
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード