ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
質量(kg)1.5
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2
使用流体灯油、軽油
満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番64-7988-96
危険物の類別非危険物
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
D089RFの補修部品です。
トラスコ品番262-9420
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合EM-126/EM-127/EM-128
材質PE+PP
全長(mm)320
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
1本
¥589
税込¥648
4日以内出荷
工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)
仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付
トラスコ品番410-0395
材質本体:AL パッキン:NBR、FKM
接続口径工進FA-100専用
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2
使用流体灯油、軽油
流量範囲(L/min)30~80
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。
寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ノズル、締付け部:PE
全長(mm)約560
質量(g)60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)
付属品パッキン
適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3
材質ポリエチレン
サイズ(mm)29×29×308
危険物の類別非危険物
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
アズワン品番64-7989-19
危険物の類別非危険物
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質LLDPE
質量(g)24
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2
使用流体灯油、軽油
アズワン品番64-7989-22
危険物の類別非危険物
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)約270
質量(g)65
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。
仕様ON・OFF/S=電磁弁
容量(mL)オイルポット:300
ノズルロックライン/マグネットベース
ポンプ2個
危険物の類別非危険物
付属品収納袋付き
適合EM-120/121/123/136/137/138/138G
ノズル長(mm)115~380
危険物の類別非危険物
ねじ径(Φmm)38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。
適合F-50、51、52
材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金
全長(mm)約560
質量(g)80
寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。
適合F-50、51、52
材質PE
長さ(mm)255
全長(mm)約255
質量(g)20
危険物の類別非危険物
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03
材質ゴム
質量(g)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3
危険物の類別非危険物
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様EA991HB-14、-52A用給油ノズル(パッキン付)
材質ノズル:PE、 締付部:アルミダイキャスト
サイズ約直径20(内径)×325(長さ)mm
質量(g)約70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合F-50/51/52共用
質量(g)20
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)350
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番219-8592
質量(kg)1.4
口径(Φmm)切削液取込口/13.5
吸着力(N)800
ノズル長(mm)320
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容。 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20
材質ゴム
質量(g)30
種類3種
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
給油ノズル。
エスコ品番EA991HB-134
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
アズワン品番64-7989-27
1個
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVC
タイプ(対応)EM-205
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合FK-10、20A、SK-674、675
材質ゴム
質量(g)25
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
材質ニトリルゴム (3種)
質量(g)25
種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)AC100
材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)0.37
消費電力(W)14
電源AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)3
吐出量(L/min)毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ