こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。
厚さ(mm)0.2
使用温度範囲(℃)-10~80
定格電圧(V)600
JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)
伸び(%)175
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁破壊強度(kV/mm)49
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)120
伸度(%)225
耐熱温度(℃)0~105
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
絶縁破壊電圧(kV/mm)45
体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。
鉛フリー(意図的含有なし)
UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
寒冷地における施工
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
電気配線工事。
通信工事。
LAN配線工事。
工事の外層仕上げ巻。
結束、固定。
定温環境下での使用。
伸度(%)250
粘着力(N/10mm)2.7
絶縁破壊電圧(kV/mm)46
特性柔軟性、耐候性
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。
寒冷地における施工。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
トラスコ品番370-0381
質量(g)90
伸び(%)250
粘着力(N/10mm)3.1(スチール)
引張強度(N/10mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐冷、耐候性
体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
テープ幅(mm)19
仕様手で切断可能
引張強度25N/10mm
粘着力2.8N/10mm
主な用途結束、識別、固定
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
主な用途固定・結束・絶縁
電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に
主な用途固定・結束・絶縁
鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。
トラスコ品番799-1410
材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.18
色紫
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テープ幅(mm)19±1.0
基材ポリ塩化ビニル
テープ長さ(m)20.0以上
テープ厚さ(mm)0.2±0.03
粘着剤ゴム系
1巻
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード