1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
歯数72
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ワンプッシュリリースボタン付です。ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1956
差込角(mm)9.5
トラスコ品番125-6397
材質特殊工具鋼
歯数80
全長(mm)222
質量(g)352
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
エスコ品番EA640LC-3
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)197
差込角(inch)3/8
トラスコ品番813-2347
材質ニッケルアルミ銅合金
質量(g)430
1丁
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます
全長(mm)222
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-37
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
ヘッドを差し替えることで回転方向を切替できます。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。素早く簡単にソケットを装着することができます。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900
材質クロームバナジウム鋼
長さ(mm)265
質量(g)600
定格絶縁電圧(V)1000
差込角(sq.)1/2SQ
1丁
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
エスコ品番EA640SF-3
全長(mm)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。
ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
質量(g)350
送り角度(°)10
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)B45、T60、L190
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1000V絶縁
ロック機能付
仕様●差込角:3/8”●ギア数:24歯●全長(mm):200●重量(g):250
アズワン品番64-7905-57
1丁
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
質量(g)300
送り角度(°)10
差込角(sq.)6.3
サイズ(mm)B40、T70、L140
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
エスコ品番EA640LC-4
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61
全長(mm)205
質量(g)298
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-78
ヘッド幅(mm)37
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205
厚さ(mm)ヘッド部:61
質量(g)235
ヘッド幅(mm)37
ギア数80
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
付属品専用プラケース
セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
全長(mm)ラチェットハンドル/200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番446-9992
長さ(mm)190
質量(g)325
定格絶縁電圧(V)1000
差込角(sq.)3/8SQ
1丁
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900
トラスコ品番835-6526
長さ(mm)265
質量(g)600
定格絶縁電圧(V)1000
差込角(sq.)1/2SQ
1丁
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
仕様トルク精度(%):±3
全長(mm)295
質量(g)500
差込角(mm)9.5
使用電圧(V)240以下
ヘッド形状ラチェット形
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途水道・建設・電力等
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番723-4376
アズワン品番64-6807-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け
質量(g)652
切断能力(MCM)500
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60
切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
1丁
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
差込角(sq.)1/2SQ
エスコ品番EA723KN-4A
1個
¥76,300
税込¥83,930
翌日出荷
DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
直径45mm/380mm2(例えば4×95mm2) までの鋼線装甲ケーブルを片手および両手操作で切断。
頑丈で、扱いやすく、安定しています。
800gと軽いので使いやすく、315mmとコンパクトなので狭い場所でも作業できます。
切刃は精密研削して高周波焼き入れを施してあるので、つぶれなく、滑らかに、クリアカットします。
革新的な3段階ラチェットドライブ。
切断中にプライヤーを置くためのサポートエリア。
用途SWAケーブル用。
全長(mm)315
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
質量(g)800
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
切断能力(Φmm) 銅線45
切断能力(mm2)銅線(多芯):380
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
質量(g)250
寸法L(mm)200
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法T(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)385
差込角(mm)9.5
精度(%)±6
トルク調整範囲(N・m)5~50
最小目盛(N・m)2.5
負荷方向左右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723KN-3A
1個
¥76,300
税込¥83,930
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トラスコ品番438-0606
質量(g)735
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900規格
トラスコ品番460-3745
歯数72
全長(mm)200
質量(g)340
差込角(mm)9.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ