50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)7.8 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付 質量(g)12.6 接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

ニュージョイントGW(継手)/(隔壁メス) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

くい込み管継手 隔壁用メスユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状めす隔壁ユニオン 使用流体空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ
1袋(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷

KQ2E23-02N1 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E23 SMC CADデータあり
形状隔壁用メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)3.2 ねじの種類Rc 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷

1袋(10個)
7,898 税込8,688
10日以内出荷








隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


KQB2E13-N03 KQB2E BC (インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQB2E13) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



K Series(KQ2E23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

K Series(KQ2E01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法C(mm)10
1個
359 税込395
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状フィメイルバルク 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類Rc 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10 色(本体)
1個
359 税込395
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQB2E23-02 KQB2E BC - 隔壁用メスユニオン(KQB2E23) SMC CADデータあり
1個
769 税込846
10日以内出荷