従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)190×70
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途海水吸込口、ボイラー及び機器掃除用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G 3302SGHC
寸法(mm)2.3×136×79
表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)
1枚
¥219
税込¥241
6日以内出荷
1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)
材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼
付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
適合品番SF-69S-MB SF-70S-MB SF-71S-MB 、SF-79S-MB
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質JIS G 3302 構造用SGH400
表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
材質スチール
板厚(mm)2
幅W(mm)80
穴径(mm)5
関連資料商品特長
掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
砲金チーズ:6126-13、6126-20、6126-25×13を固定できます。
材質鋼
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具
種類支持金具
材質SUS
寸法A(mm)96
方向PD軸線に対して縦
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質ステンレス(SUS316L)
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×280
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
法規制告示1460号第二号(に)
N値1.5以下
耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質青銅
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ