56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンライフグリルブラシ
ヘラで鉄板と網目の油を、ブラシで網の汚れを落とします。
材質グリップ部/ポリプロピレン、ヘラ部/スチール(クロームメッキ)、ブラシ部/真鍮 全長(mm)190 間口W×奥行D(mm)63×43 TKG品番9-1014-1601 TKG品番(2017)6-0892-1201
1個
399 税込439
当日出荷

グリル網の1本ずつやトレイの平らな面をしっかりキレイに。
用途汚れ落とし用 材質ブラシ:ナイロン 、グリップ:ポリプロピレン 全長(cm)約17
1本
499 税込549
当日出荷

Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷

まめいたKP グリル・網用
エコ商品
はさみ洗いで汚れスッキリ。魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
249 税込274
7日以内出荷

幅の広いワイドタイプ。ストレートタイプノアミに便利。調理中のアミのコゲや汚れ落としに
寸法(mm)170×全長340 材質ブラシ:ステンレス鋼、ワイヤー:鉄(亜鉛めっき)、ハンドル:天然木 質量(g)140
1個
829 税込912
当日出荷

寸法(mm)(約)幅73×105×120 材質ハンドル:ポリプロピレン、金具:ステンレス鋼、ブラシ:真鍮、スポンジ部:へちま
1個
699 税込769
当日出荷

1セット(10個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ブラシ部)真鍮 ブラシ寸法(mm)40×130 毛丈(mm)約15 仕様3行 エスコ品番EA109K-4 質量(g)225 ハンドル長さ(mm)98 サイズ(mm)135×60×80(H) 材質(ハンドル部) 線径(mm)0.15
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

新しい3面グリルブラシはより丈夫でグリップ性に優れています。焼き網に付着した油汚れも手を汚さずに掃除ができます。 広範囲にアプローチできる幅広ヘッドはそのままに。より丸く握りやすくなった持ち手のデザインは少ない力で汚れをこすり落とし、狭いスペースも簡単に汚れを落とすことができます。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったループ付き。
用途グリル清掃用ブラシ 使用方法焼き網をより長持ちさせるためにはグリルを使用する前に焼き網を掃除しましょう。また、食材を焼き終わった後も同様にブラシで掃除しましょう。 材質アルミ
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用 タイプブラシ形状D型 行数3行 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ブラシ部)スチール 長さ(mm)130 毛丈(mm)15 エスコ品番EA109K-1 幅(mm)40 線径(Φmm)0.2
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

鉄板についたしつこい汚れがキレイに落とせます。
材質ハンドル部:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×65(取っ手含む)
1個
399 税込439
当日出荷

1個(1個)
549 税込604
4日以内出荷

油スッキリ。適用フライヤー用篭にかぶせるだけで、網では取りきれない細かな揚げカスをとることができます。
材質特殊不織布 直径(Φmm)500(適合網篭Φ250~Φ300) TKG品番(2017)6-0659-1001 TKG品番9-0744-1001
1袋(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

トラスコ品番114-5556 幅(mm)300 全長(mm)940~1535 質量(g)350 目合い(mm)4
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。 握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に 使用場所網戸 トラスコ品番762-5669 材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)50 グリーン 質量(g)50 縦(mm)225 横(mm)180
1本
759 税込835
当日出荷

お風呂まるごとバスクリーナー LEC(レック) 動画あり
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部)真鍮 寸法C(mm)235 寸法A(mm)15 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

明治機械製作所エンジンクリーナ
エコ商品
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など 仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ) 方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式 本体質量(g)350 空気使用量(L/min)55 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)240 ノズル口径(Φmm)3 所要圧縮機(kw)0.4 空気取入口G1/4 ノズル噴射角45° 噴出量(mL/min)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

種別BB-9 材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮、刃:ステン、スポンジ:ナイロン 幅(mm)60 EBM品番6568100
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ハンディ・クラウン網戸お掃除ローラー
エコ商品
キラキラ繊維が裏側まで回り込み汚れをかき出す網戸ローラー。 ローラータイプだからコロコロ転がすだけの簡単お掃除。 ハンドル付で手が汚れません。網戸を外さず洗える。(網戸を外して掃除する場合でも、素早く掃除することができます。) マイクロファイバー繊維採用で、従来品より洗浄力パワーアップ。 網戸の片側をローラー掃除するだけで、不思議と両面が一気に綺麗。 擦り洗いではないので網目を傷める心配もありません。 何度も使えて経済的。
用途網戸清掃用 使用方法[1]水に食器用洗剤を数滴入れて洗浄液を作ります。(500mLのペットボトルを使用して、水500mLに対し食器用洗剤をキャップ半分)[2]ローラーに洗浄液を含ませバケツのフチなどでしごき、水ダレしない程度に水分を落とします。[3]ローラー全体をゆっくり転がし、網戸全体に洗浄液をつけると同時に網戸の汚れを掻き出します。[4]雑巾を固く絞り、網を押さないように拭きあげます。 材質PE繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
欠品中

洗剤いらず。網目状になった繊維が汚れをひっかく様にして落とします
用途バスブラシ 材質ポリプロピレン、アルミ、ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×450×70
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ふわーとお風呂キーレー(BT767・BT768)のスペアです。網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。水切れが良く乾きが早いブラシです。ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。収納に便利な伸縮柄。浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。
材質ポリプロピレン 質量(g)約43 耐熱温度(℃)約90 対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製 拭き幅(cm)約20
1個
819 税込901
11日以内出荷

光の反射を抑えて見た目スッキリ。夏の強い日差しでもまぶしさを低減。通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意。塗装による網目の目詰まり無し。製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定。通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易。はがれにくい粉体塗装。押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません。ブラシで洗っても大丈夫
材質SUS304 長さ(m)30
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。
用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。 付属品保護ケース 直径(Φmm)ギャフ:100(開時) 質量(g)72、付属保護ケース収納時:112 寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335 荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄 折りたたみ寸法(mm)Φ40×315
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

アルファックスちいさな焼き台
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます 中央のくぼみに水を入れて使用します 「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく 焼き網などで調理ができます。 温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。 センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。 ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。 素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、 正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。 本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。 【SIセンサー付きガスコンロとは】 調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、 自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。 (2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。) 【ご使用方法】 1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。 がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。 水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。 水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。 2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。 裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。 焼き魚に 焼き網でお餅を たまご焼きに ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3 質量(g)265 材質耐熱陶器(耐熱セラミックス) 高さ(mm)33
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

サンエスエンジニアリング焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンP
鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。
用途焼肉鉄板用洗浄機ガラガラの液剤として 使用方法1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤300gを溶かしてください。約10~50分鉄板を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。2.洗浄機使用の場合:洗浄機の仕様にもよりますが通常は水(お湯)10Lに対して本剤100gを溶かしてご使用ください タイプ粉末 商品タイプ業務用
1個(15kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング焼肉鉄板用洗浄剤 焼肉クリーンL
鉄板や金網にこびり付きなかなか取れないススや油分をきれいに除去します。 浸け置き洗浄もOKであとはコスってすすぐだけ!金網や鉄板専用洗浄機にも対応しています。
用途金網用の浸漬洗浄に 使用方法1.浸漬洗浄の場合:お湯10Lに対して本剤1L~2Lを溶かしてください。約20~50分金網を浸け置きします。浸け置きの後ナイロンブラシでこすり洗いします。洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗浄)してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

チャンネルブラシストレート。
用途耐摩耗性・耐久性に優れている。 材質線材:PET、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)52 タイプナイロン 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ 寸法(mm)約138×Φ18 材質(本体)アルミニウム 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg)約0.1 アズワン品番4-604-01
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン 連続使用時間(分)45 充電時間(時間)1
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。リフトアップ刃(寝たヒゲを起こしてカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。キワゾリ刃も搭載。うぶ毛、モミアゲも簡単お手入れ
セット内容シリーズ9Sport+ シェーバー、シェーバーケース、電源コード、ブラシ ブラック
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。リフトアップ刃(寝たヒゲを起こしてカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。キワゾリ刃も搭載。うぶ毛、モミアゲも簡単お手入れ
セット内容シリーズ9Sport+ シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ ブラック
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

デキる男の身だしなみ。充電式ボディグルーミングです。腕、脚、ヒゲ、鼻と全身のお手入れに必要な全てを1台に凝縮しました。ボディシェーバー:前後のトリマーで長い毛をカット、短くなった毛を中央の網刃で剃るのでスムーズな処理が可能。巻き込みによる痛みもありません。ミニトリマー:ヒゲ、マユ、襟足、モミアゲなど狭い場所の処理に便利。5段階の長さ調節が可能です。ノーズトリマー:鼻孔や耳を傷めず簡単に処理できます。繰り返し使える充電式。スタンドに置くだけの簡単充電が可能。海外でも使える100-240Vです。
付属品充電スタンド、充電アダプター、掃除用ブラシ、潤滑オイル 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×130 電源(AC V)100-240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,390 税込3,729
4日以内出荷

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り。夕方までツルツル。4+1カットシステム。ディープキャッチ網刃×2(肌下-0.01mmの深剃り )、高速振動トリマー刃(くせヒゲ寝たヒゲを整えてカット)、スキンガード (適度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。究極の密着性。コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。肌にやさしい。世界唯一、音波振動テクノロジー。毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。人工知能テクノロジー。ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。長持ちする設計。ドイツ発祥、防水設計、約60分連続使用可能。
セット内容シリーズ8 シェーバー、シェーバーケース、充電スタンド、充電コード、ブラシ、ポーチ ブラック
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷