68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 軽荷重用。 ナイロン線のため電気を通さない。 ケーブルの被覆が傷みにくい。
1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(貫通型)
貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大! ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。 ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。 数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。 編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ) 中間引きとしても使用可能。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽索引入線に最適!
全長(mm)600 仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf) 質量(g)5
1個
559 税込615
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が図れます。★EA626JA-2・-3・-4は二重編になっています。 材質アラミド繊維(ケブラー) 長さ(mm)(メッシュ)970 寸法(Φ×mm)(ケーブル)59~68 引張強度(kN)17.6
1個
44,300 税込48,730
当日出荷

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップセット
ライトSグリップのサック付5本セット くるっと巻いてマジックテープで止める! 持ち運びに便利!
セット内容DSGM-9、DSGM-12、DSGM-15、DSGM-18、DSGM-25各1個ずつ
1セット(5本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。
種別棚1枚用・2段 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×380 松吉医科器械コード24-5331-00
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

21枚取網バット用の水切り・乾燥用の棚です。使用しない時は、コンパクトに収納できます。
種別棚2枚用・2段 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×200×380 松吉医科器械コード24-5331-01
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385 口径(Φmm)100×80
1個
279 税込307
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm)680~1250 材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン 網目約4mm RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。 傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴 液性弱アルカリ性 タイプクリーム 使用場所キッチン、浴室、洗面所
1本(6kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として 仕様しぼりロープ付 材質/仕上ポリエチレン 高さ(mm)550 質量(g)35 間口(mm)390 縦(mm)550 横(mm)390 商品タイプ本体
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として 仕様しぼりロープ付 材質/仕上ポリエチレン 高さ(mm)1000 質量(g)160 容量(L)90 間口(mm)1000 横(mm)1000 目合い(mm)4 商品タイプ本体
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。 SSは魚を傷つけにくい浅型で稚魚や小型魚をすくうのに最適です。 水ごとタイプはネット下部に水が溜まるので、魚へのストレスを軽減できます。SSは全長約10mm程度、Sは約25mm程度の魚に適しています。
全長(mm)約315
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス水網
軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
幅W×深さ(mm)145×95 柄長さ(mm)290~780(伸長)
1組(5本)
4,398 税込4,838
翌日出荷

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210 口径(Φmm)65×50
1個(1個)
329 税込362
翌日出荷

熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。 【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。 使って安心の日本製です。 お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス スモーキーグリーン 質量(g)600 容量(L)1.2(実用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29 口径(Φcm)8.8
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ドライフルーツやメレンゲパウンドラスク、アイシングクッキーの乾燥が気軽にできるドライフードメーカーです。 置き場所はA4サイズ程度のコンパクトなのに、取り外し可能な5枚の乾燥網で一度にたくさんのドライ調理が可能です。 乾燥温度は30℃から80℃の1℃刻み、タイマーは1時間から99時間までと、細やかに幅広く設定できます。 乾燥時間と乾燥温度の設定は、ダイヤルを回すだけ。デジタル表示で簡単に見やすくなっています。 発酵モード付きで、ヨーグルトも作れます。 余ってしまいそうな野菜や果物を乾燥させることで長期保存ができ、フードロス削減にもつながります。 【使い方】ドライにしたい材料を用意し、必要に応じてカットする。 乾燥網に食材を並べ、一番下部にトレイをセットし調理物の高さに合わせて、乾燥網をドライフードメーカーにセットする。 5枚までセットできます(必要に応じてクッキングシートを敷いてください)。 ふたを閉める(左に開くので乾燥棚を簡単にセット出来ます)。 電源ボタンを押し、モードボタンでドライモードか発酵モードを選ぶ。 右のダイヤルで調理時間、左のダイヤルで調理温度を設定する。 【お手入れ方法】 使用後庫内を水を含ませた柔らかい布をかたく絞り、汚れをふき取って下さい。 乾燥網、トレイは、使用後よく洗って柔らかい布などで早めに水気を切ってください。 【保存方法】 乾燥網、トレイは食器洗浄機や食器乾燥機不可です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:プラスチック、鉄/乾燥網:鉄、クロムメッキ 寸法(mm)285×265×220 質量(kg)2.6 内寸(mm)257×177×158 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。 各種作物のうどんこ病菌に優れた効果を示しますが、ねぎのさび病菌など他の重要な病害にも幅広い活性が認められています。 予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し2次感染を防ぎます。 新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。 ペーパーアクションの作用により、植物に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することが出来ます。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、赤さび病、葉渋病、炭疽病、褐斑病、つる枯病、べと病、つる枯病炭疽病、すすかび病、黒枯病、黒斑病、白斑病、適用病害名、白さび病、さび病、さび病黄斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、白斑葉枯病、黒葉枯病、斑点病、葉腐病、そうか病、葉枯病、乾腐病、もち病、網もち病、新梢枯死症、輪斑病 有効成分クレソキシムメチル44.2% 性状類白色水和性粘稠懸濁液 適合作物麦類(小麦を除く)、小麦、やまのいも、やまのいも(むかご)、きゅうり、きゅうり(花)、すいか、メロン、ズッキー二、かぼちゃ、にがうり、うり類(漬物用)、なす、ピーマン、ししとう、とうがらし類(ししとうを除く)、おおさきな、はくさい、サラダ菜、作物名、たかなたいさい、のざわな、タアサイ、いちご、にらにら(花茎)、ねぎ、わけぎ、たまねぎ、葉にんにく、にんにく、にんじん、しゅんぎく、セルリー、てんさい、食用ぎく、きく(葉、きく、食用金魚草、なばな、たらのき、すいぜんじな、パセリ、食用ゆり、しそ科葉菜類(しそを除く、しそ、アスパラガス、食用トレニア、食用パンジー、食用西洋たんぽぽ、食用かえで(葉)、ディル(葉、らっきょう、茶、りんどう、アスター 農林水産省登録第(号)21988 毒劇区分普通物
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)52.6 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-59 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

用途紅茶を入れる際に 仕様網部スライド式、フック付き、食洗機・乾燥機使用可 材質18-8ステンレス 寸法(mm)(約)D147×W20×H40 シルバー 質量(g)(約)40
1個(1個)
829 税込912
翌々日出荷

10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き) アズワン品番7-3749-01
1個
769 税込846
翌々日出荷

網サイズ:間口:275×奥行:245細め/春雨・そうめんなどに。中め/コーン・うどんなどに。粗め/野菜・から揚げなどに。洗い易く衛生的、握り易い中空楕円グリップ、18-8ステンレス 一体構造。外枠のないオール溶接留めで汚れの溜まるスペースを 作りません。ワイヤーの接点をすべてスポット溶接してありますので、 変形や破損を防ぎ、汚れがたまりにくい。
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)