21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。 寸法(mm)230×280 赤茶 砥材アルミナ砥粒(A) 基材ポリエステル
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228 砥材A
1パック(3枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60番の網目両面ヤスリが3枚入ったセットです。湿式・乾式両方に使えます。金属磨き、サビ落とし、ペンキ剥がし、ヨゴレ落としなどの作業に最適です。木材を削るのにも適しています。裏表両面とも使えます。
用途金属磨き・サビ落とし・ペンキ剥がし・木材研磨・ヨゴレ落としなどの作業。 粒度60 材質研磨材:A ベース基材:ポリエステル 適合材金属、木材
1個
579 税込637
欠品中

使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル 長さ(mm)230 幅(mm)93 赤茶 2018年トラスコ掲載ページ5 1315
1セット(5枚)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。 基材ポリエステルクロス 種別クランプ式 寸法(mm)228×93 砥材A材 タイプ乾式/湿式兼用 砥粒A材 適合材木材、金属、樹脂
1セット(3枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280 仕様耐水網目研磨布 研磨材の構造A(融解アルミナ) 基材網目合成繊維 接着剤R/R(レジボンド)
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230 寸法B(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面使える研磨ペーパー スペア ハンディ・クラウン 動画あり
塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工 幅(mm)130 高さ(mm)130 奥行(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 材質(サンド)エメリー 形状 質量(g)20 適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲面専用のやわらかい布ヤスリで水研ぎ・空研ぎの両方に使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材綿布
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤメッシュシート
エコ商品
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 適合材金属、木材 仕様ポリネットサンダー セット内容#80、#120、#150×各1枚 材質CC材、グラスファイバー 寸法(mm)228×93
1枚
599 税込659
6日以内出荷

スコッチブライト 工業用パッド7447PRO 3M(スリーエム) 動画あり
2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など 寸法(mm)150×230 粒度#320 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
用途付着物除去 粒度#280 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6357 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)32 グレードF アズワン品番2-7694-06
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
4日以内出荷