62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ 動画あり
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験 特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性 関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB)
1本
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150 関連資料FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ 動画あり
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-75~150
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンカエレクトロンナイロン製柔軟編組チューブ
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質ナイロンモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-55~105 特性柔軟性
1本
799 税込879
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート 特性軽量、耐久性
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。 材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド) 使用温度範囲(℃)-40~125 融点(℃)220±10 規格UL94V-2相当
1本
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あみのエーワン黒エビ網 3本組
21cmの竹棒付エビタモ。(お客様で取り付け加工が必要になります)。網目約1cm、網の深さ:約15cm。クリアブラックのテグス網を使用。エビが出にくい形状のネット。水キレがいいテグス網です!
材質網:ナイロン、針金 柄:竹 質量(g)約15 寸法(cm)15×4×36 網目(mm)約10 口径(Φcm)網:Φ15 深さ(cm)網:15
1セット(3本)
2,100 税込2,310
7日以内出荷

追込み捕獲に便利な魚網三角型。持ち運びやすい!収納しやすい!車での移動ラクラク!軽い!!サイズです。少し棒が短くなったことで非常に使いやすくなりました。お子様にもオススメできます。上部のあみ破れ防止保護カバーはついていません。カバー付ご用命のお客様はフィッシュハンター伸縮ミドル(SB-30MD)でお買い求めくださいませ。
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約290 寸法(cm)27×89(128)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:25
1セット(5本)
7,500 税込8,250
8日以内出荷

あみのエーワン隠れ網 忍者 3本組
川や磯で遊べる小型あみ!。魚から見えにくい透明テグス網を採用!、水キレが良く水中操作性に優れています。枠は弾力性のあるステンレス製で、岩や川底にフィットし捕獲の際の『バラシ』を軽減します。エーワンのDタイプジョイント共通ジョイントを採用し、エーワンのDタイプつけかえ用網の交換が可能です。手作業での縫い上げや網生地複数工場での仕上げの為、製造ロットによりテグス生地の質感に多少の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。PAT
材質網:ナイロンと針金、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約90 寸法(cm)15×105×2 網目(mm)約8 深さ(cm)網:16
1セット(3本)
3,000 税込3,300
9日以内出荷

あみのエーワンむしとり網 24cm10本組
オーソドックスな竹製むしとり網。生地は風切の良いメッシュ生地採用しています。サイズ:全長 約129cmx径24cm(K105ちびっこ虫あみが個別に袋に入った状態の商品になります。)
質量(g)約120 寸法(cm)24×129×2.5 網目(mm)約2 数量(本)10 深さ(cm)網:40
1セット(10本)
3,498 税込3,848
11日以内出荷

虫とりにはコレ!遊び方、自由自在!!。網が深いので虫が逃げにくい。エーワンつけかえ用パーツ、B・Dタイプが兼用でつけかえが可能です。口径約28cm深さ約55cm長さ120~190cm2段伸縮式。アルミ2段パイプ使用。重さ約300g。網破れ防止保護カバー付き
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約300 寸法(cm)28×120(190)×3 網目(mm)約0.2 深さ(cm)網:55
1セット(3本)
5,400 税込5,940
8日以内出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

網の上部にアルミ製の網破れ防止保護カバー付き。棒もアルミ製で軽量で使いやすい品物です!。姉妹品に33cmタイプもあります。(STS-33B)
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約150 寸法(cm)27×59×2 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:26
1セット(5本)
4,500 税込4,950
7日以内出荷

アルミ柄の手玉網33cmタイプ。姉妹品に27cmタイプもあります。(STS-27B)。少し大きめで上部の幅が約33cmあります。網は立体縫製になっていて、獲物を取り込みやすい形状になっています。上部に網破れ防止保護カバー付き。
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約180 寸法(cm)33×65×2 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:29
1セット(5本)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。 長さ(m)50
1巻(1巻)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エーワンDタイプつけかえ式網シリーズ。虫も魚もコレ1本で大丈夫!。網を付け替えて、虫取り網に魚網になります。魚網は追い込み捕獲に便利なフラットヘッドを採用しています。PAT
質量(g)約230 寸法(cm)30×100(150)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約2(昆虫網、魚網共通) 深さ(cm)昆虫網:45、魚網:17
1セット(5本)
5,500 税込6,050
8日以内出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エーワンDタイプつけかえ式魚網2段伸縮。網が破れてもつけかえ用があるので破れても安心です。網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。パイプはABS被膜のスチールパイプを使用しておりお子様にも安心の強さになっています。網はエーワンDタイプのつけかえパーツ(D-01KやD-02S等)とつけかえができます。PAT
質量(g)約175 寸法(cm)25×95(145)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:24
1セット(5本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

日本製の丈夫な魚網。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約225 寸法(cm)30×120×2 網目(mm)約2 深さ(cm)網:25
1セット(10本)
10,000 税込11,000
8日以内出荷

あみのエーワン魚網 伸縮手玉 EV 5本組
魚網(手玉網伸縮式)。川虫の捕獲や磯遊びに重宝します。網ヘッドはエーワンBタイプジョイントの共通タイプです。網破れ防止保護カバー付き。
材質網:ナイロン、柄:アルミ 質量(g)約230 寸法(cm)26×55(72)×3 網目(mm)約2.5 深さ(cm)網:22
1セット(5本)
7,000 税込7,700
8日以内出荷

あみのエーワン魚網 伸縮/丸型 10本組
日本製の丈夫な魚網。伸縮タイプ。網目が細かく、破れにくいレースを採用。太い針金(3.6mm)硬線と、太いカラーパイプで強度バツグン
材質網:ナイロン、柄:樹脂被膜スチール 質量(g)約430 寸法(cm)30×120(190)×2.5 網目(mm)約2 深さ(cm)網:25
1セット(10本)
25,000 税込27,500
8日以内出荷

ハエ蚊撃退用に開発されたハエ蚊とりネット!。短いグリップで室内でも使いやすい!。キャンプのテント内や、お車の中、昆虫飼育の際のコバエとりに。ハエ蚊の捕獲が可能な細目ネット、底部に集まる三角ネット。握りやすいグリップ付。エーワンDタイプ共通網ジョイント式。PAT
材質網:ナイロン、柄:アルミ、ポリウレタン 寸法(cm)24×41×3、網の深さ約40 適合害虫ハエ・蚊 網目(mm)約0.5
1セット(3本)
2,200 税込2,420
8日以内出荷

後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本の棒に30cm径の虫取り網と14cm径の網をセットしました。網を付け替えて遊ぶことが出来ます。30cmの網はトンボや蝶の捕獲に、14cmの網はセミやカブトムシなどの甲虫の捕獲に便利です。PAT
質量(g)約240 寸法(cm)30×100(150)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)昆虫網:約0.5、小径網:約2 深さ(cm)昆虫網:45、小径網:27
1セット(5本)
5,000 税込5,500
8日以内出荷

1セット(12枚)
2,250 税込2,475
9日以内出荷

木柄のチュール手玉網。網目も柔らかくて細かく魚を痛めにくく作っています。針金も径3mmのものを使用しています。
材質網:ナイロン、柄:木 質量(g)約100 寸法(cm)30×45×2 網目(mm)約1.5 深さ(cm)網:28
1セット(5本)
3,500 税込3,850
12日以内出荷

つけかえ式伸縮昆虫網。女の子に特に人気のピンクカラー。保護カバーの緑・生地の白・パイプの黄・ピンクとカラーバランスに優れて人気があります。仕様もナイロンハーフ生地採用・着脱ジョイントなどこだわりの仕上りです。付け替え用部品にD-3014K昆虫網セットがあり破れても安心です。素材を大切にエーワンのエコ商品です。PAT
質量(g)約210 寸法(cm)30×113(180)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約0.5 深さ(cm)網:45
1セット(5本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D-3014K)があります。D-3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。PAT
質量(g)約210 寸法(cm)30×113(180)×2.5 材質(パイプ)樹脂被膜スチール 網目(mm)約0.5 深さ(cm)網:45
1セット(10本)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

やわらかチュール素材の手玉網。36cmと大型なので魚などの捕獲に優れています。
材質網:ナイロン、柄:木 質量(g)約120 寸法(cm)36×51×2 網目(mm)約1.5 深さ(cm)網:34
1セット(5本)
4,000 税込4,400
8日以内出荷