カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 編組チューブ(6)
    • 固定用ケーブル(4)
    • 電線保護その他関連用品(2)
  • バッテリー・電装(4)
    • アーシング(4)
  • 自動車純正部品(1)
    • トヨタ純正品番先頭8(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだ吸取線(1)
  • 建築金物(3)
    • 銅線(1)
  • 制御機器(4)
    • キャビネットパーツ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 厨房用品(24)
  • 空調・電設資材(24)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網線」の検索結果

関連キーワード
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
平編線メッキ付 TBC 東日京三電線平編線メッキ付 TBC東日京三電線(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ銅箔チューブ 錫メッキモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
アーシングケーブル(15sq) 清和工業アーシングケーブル(15sq)清和工業(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
(82286)アース ワイヤ NO.2 トヨタ(82286)アース ワイヤ NO.2トヨタ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールド編組チューブ 協和ハーモネットシールド編組チューブ協和ハーモネット(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド長さ(m)1特性柔軟性、伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
アーシングケーブル(20sq) 清和工業アーシングケーブル(20sq)清和工業(64件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
スズメッキ線 ELPAスズメッキ線ELPA(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長:5m Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル全長(m)5
空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)明和グラビア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
裸軟銅線 菅波電線裸軟銅線菅波電線(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
グリストネット 旭化成ホームプロダクツグリストネット旭化成ホームプロダクツ(17件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)竹中金網
6,050税込6,655
1個
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
手付ざる 京都活具手付ざる京都活具(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
底面の金具や脚がないので、すっきりしています。 洗いやすくて、清潔です。 径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。 太い線材と細かな目で抜群の強度です。 18-8ステンレス(SUS304)を使用。 錆びにくく、耐久性も抜群です。
材質18-8ステンレス径(Φmm)0.42メッシュ16RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(64件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
大容量アースコード エーモン大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
窓飾りシート(省エネミラータイプ) 明和グラビア窓飾りシート(省エネミラータイプ)明和グラビア(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネミラータイプ。
用途夏の冷房・冬の暖房の効率アップに仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質(保護フィルム))ポリエステル樹脂100%材質(表面)ポリエステル100%紫外線カット0.99
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)KITZ(キッツ)
329,800税込362,780
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
18,800税込20,680
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
窓飾りシート(プリントタイプ) 明和グラビア窓飾りシート(プリントタイプ)明和グラビア(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
網入りガラス・ペアガラスにも貼れる省エネタイプ
仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
TS 替え網式 木柄讃岐たも 《替網》 新越ワークス(Three Snow)TS 替え網式 木柄讃岐たも 《替網》新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
防鼠金網ソフト イカリ消毒防鼠金網ソフトイカリ消毒(1件のレビュー)
789税込868
1袋(1枚)
当日出荷
加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物ネズミ材質ビニール被覆鉄線(白)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290網目10mm
18-8焼網 エムテートリマツ18-8焼網エムテートリマツ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状材質18-8ステンレス外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×15mm目
RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRORS Pro 網込みケーブル 25mRS PRO
91,980税込101,178
1リール(25m)
欠品中
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハ ギガアクセスVPNルーターRTX1220 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ギガアクセスVPNルーターRTX1220YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
欠品中
『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。 また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンスインターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s拡張スロット数なし
18-8パンチングボールザル MTI(エムテーアイ)18-8パンチングボールザルMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パンチング製ですので網製のように線材のやぶけやほつれが出ないです。
材質18-8ステンレス穴径(Φmm)2
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理) GAONA(ガオナ)ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)GAONA(ガオナ)
259税込285
1個ほか
当日出荷
トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
TS 替え網式 木柄讃岐たも 新越ワークス(Three Snow)TS 替え網式 木柄讃岐たも新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
18-8フライヤー用丸網カゴ 金伊工業18-8フライヤー用丸網カゴ金伊工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電解研磨仕上げ
材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
18-8ステン太線クリンプ焼網角 エムテートリマツ18-8ステン太線クリンプ焼網角エムテートリマツ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状材質18-8ステンレス外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
ダンスーパーロープ(並打) 愛和産業ダンスーパーロープ(並打)愛和産業
3,798税込4,178
1巻(200m×1巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用GG/黄線長さ(m)200(1巻)RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ