特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
こんなお得な商品も!
布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
こんなお得な商品も!
麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)約8
材質綿布
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5439
質量(g)81
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5434
質量(g)90
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。
仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。
ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード