1,081件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト 線径(mm)0.35 毛丈(mm)25 外形寸法(mm)25×275×35H 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)50 耐熱温度(℃)120
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
899 税込989
当日出荷

握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。 容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)90 タイプソフト 外形寸法(mm)260×42×37 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質ポリプロピレン(硬) 全長(mm)225 毛丈(mm)15 ブラシ長(mm)75 形状(ブラシ)J型
1本
749 税込824
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)265 質量(g)18 径(Φmm)20
1個
379 税込417
当日出荷

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質甲、毛:PP、ジョイント:ステンレス 毛丈(mm)45 アズワン品番65-2248-96 ブラシ寸法(mm)約180×54
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)25 幅×長さ(mm)70×190
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル 質量(g)110 タイプソフト 外形寸法(mm)190×70 線径(Φmm)0.35 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)110
1個
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応 スリムブラシ柄付き CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350 横(mm)20 厚さ(mm)40 毛の細さ(mm)0.4 質量(g)70 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすいフィット感のある形状です。上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
用途上部:爪や指先の汚れ落とし。底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。 グリーン トラスコ品番419-9961 材質ボディー:ポリプロピレン(PP)、ブラシ上部:ナイロン、ブラシ底部:ナイロン 長さ(mm)100 幅(mm)38 質量(g)95
1個
709 税込780
当日出荷

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。 サイズ100Φ 材質(ねじ部)M16金属製ナット 関連資料カタログ(1.74MB)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。 セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(3ツ爪) 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
46,980 税込51,678
9日以内出荷

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)。水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。
用途石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。劣化した塗装やコーティング剤の剥離。防滑仕様タイルの表面ならし。 セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪) 関連資料カタログ(1.74MB)
1セット
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm)30×270×37H 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンライフグリルブラシ
ヘラで鉄板と網目の油を、ブラシで網の汚れを落とします。
材質グリップ部/ポリプロピレン、ヘラ部/スチール(クロームメッキ)、ブラシ部/真鍮 全長(mm)190 間口W×奥行D(mm)63×43 TKG品番9-1014-1601 TKG品番(2017)6-0892-1201
1個
399 税込439
当日出荷

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のタンク清掃ブラシは植毛ブラシしかなく、プラスチックグリップがタンクに当たり、傷や凹みが気にるとの現場意見がありました。メーカーラインナップではタワシ(ネジリタワシ)パターンを採用することにより270°アラウンド清掃が可能になりました。
用途器具洗浄向けブラシ 全長(mm)400 質量(g)1660 ブラシ幅(mm)90・140
1セット(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シンク・水廻り等、洗浄箇所を選ばずマルチに使用出来るブラシです。長年の経験から、毛丈・植毛密度・植毛角度の最適化したブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトにサイズを導き出し、コンパクト設計を行いました。長時間の作業でも疲れづらく、マルチに使用できるブラシです。
全長(mm)87 高さ(mm)36 質量(g)940 ブラシ幅(mm)54
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

粉末・細かいゴミの払い出しに最適。植毛密度を限界まで上げ、さらに最適な毛丈を導き出せたことにより性能を向上させました。清掃時間の短縮に貢献いたします。
厚さ(mm)【ブラシ部】30 全長(mm)290 質量(g)1662 ブラシ幅(mm)160 ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

スクレーパー機能でコゲの除去などに最適です。すき間のカス掃きとりと多くの客先現場要望を実現するためにメーカーならではの、毛材選定、グリップ設計、植毛角度や毛刈調整等により微調整を重ね完成したブラシです。従来の3つの清掃道具を使用していた現場からこちらのブラシ1本にまとめられました。
用途設備・水回り向けブラシ 厚さ(mm)【ブラシ部】50 全長(mm)230 質量(g)1560 ブラシ幅(mm)90 ブラシ高さ(mm)50
1セット(10本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

しっかりと洗浄箇所へ力が伝わる新グリップを採用。ブラシ部は密集植毛を行い毛丈を短く仕上げる事により、より力強い洗浄が可能になりました
全長(mm)145 高さ(mm)【取手部】55 質量(g)970 ブラシ幅(mm)40 ブラシ高さ(mm)10
1セット(10本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インク自助ブラシ グリーン
吸盤付きの義歯用洗浄ブラシです。吸盤を洗い場に固定して義歯や食器を清掃します。手指や腕のリハビリに有効です。片麻痺の患者さんに適しています。
全長(mm)225 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)【ブラシ】80 アズワン品番69-1322-21
1個
1,348 税込1,483
6日以内出荷

グリップ角度を湾曲形状にすることによって、容器や洗浄箇所の隅に気持ちよいほど良く届き、力強く洗浄することができます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰が実現しました。洗浄箇所を選ばずマルチに使用できるブラシです。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)950 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
厚さ(mm)【ブラシ部】24 全長(mm)315 質量(g)710 ブラシ幅(mm)72 ブラシ高さ(mm)44
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ブラシで汚れを浮かし、ヘラでかき出す。
1個
349 税込384
翌日出荷

細かい部分の掃除に適した小型ブラシです。持ちやすく、精密な作業がしやすい設計。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【全長×毛長】250×15×15
1個
669 税込736
11日以内出荷


細かい部分の汚れを落としやすい小型ブラシです。持ちやすいデザインで、爪周りの清掃に最適です。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(縦×横×高さ)(mm)120×50×40×20
1個
969 税込1,066
11日以内出荷

1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類刷毛 主な用途塗装用 材質(毛)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットしやすいデザインで、しっかりとした毛先が特徴です。汚れを効果的に落とすせます。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×65×60×35
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

コンパクトなデザインで、細かい場所の掃除に便利です。手にフィットしやすく、使いやすいブラシです。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】250×120×70×35
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

長い柄で手が届きにくい場所の掃除に便利です。持ちやすく、柔らかい毛先で汚れを効果的に落とします。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】400×100×60×35
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。 髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行うことができます。 三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。 シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。
トラスコ品番137-3616 材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度) 全長(mm)89 質量(g)76
1個
469 税込516
当日出荷