835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外径(Φmm)7 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-71 長さ(m)1
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-61 長さ(m)1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-508 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)103 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本
56 税込62
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.5 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-81 質量(g)75 長さ(m)1
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。 質量(g)12
1パック(3個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-51 長さ(m)1
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-81 長さ(m)1
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-61 長さ(m)1
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-41 長さ(m)1
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

外径(Φmm)7 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-71 長さ(m)1
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-42 長さ(m)1
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-51 長さ(m)1
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-51 質量(g)45 長さ(m)1
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.5 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-61 質量(g)55 長さ(m)1
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.5 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-42 質量(g)35 長さ(m)1
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)150×25 線径(Φmm)0.315 アズワン品番64-2298-95
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)200×45 線径(Φmm)0.315m アズワン品番64-2298-79
1個
18,700 税込20,570
欠品中

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.5 アズワン品番64-7832-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,100 税込14,410
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-501 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.23 許容変位置(deg)53 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-335 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.17 許容変位置(deg)86 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-511 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.1 許容変位置(deg)128 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-509 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)103 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-424 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-332 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.2 許容変位置(deg)69 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-330 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)52 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-328 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.26 許容変位置(deg)52 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-327 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.36 許容変位置(deg)36 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷