合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)1.0±0.07
種類SS型固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
外径(Φmm)7
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-71
長さ(m)1
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-61
長さ(m)1
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-508
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)103
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質SWP-A
使用可能回数100万回
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-81
質量(g)75
長さ(m)1
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。
質量(g)12
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-51
長さ(m)1
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
外径(Φmm)8
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-81
長さ(m)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-61
長さ(m)1
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-41
長さ(m)1
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
外径(Φmm)7
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-71
長さ(m)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-42
長さ(m)1
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-51
長さ(m)1
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-51
質量(g)45
長さ(m)1
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-61
質量(g)55
長さ(m)1
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-42
質量(g)35
長さ(m)1
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)150×25
線径(Φmm)0.315
アズワン品番64-2298-95
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.315m
アズワン品番64-2298-79
1個
¥18,700
税込¥20,570
欠品中
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品
線径(Φmm)0.5
アズワン品番64-7832-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-501
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.23
許容変位置(deg)53
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-335
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.17
許容変位置(deg)86
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-511
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.1
許容変位置(deg)128
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-509
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)103
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-424
内径(Φmm)4
アーム長さ(mm)16
ばね定数(N・mm[deg])0.13
許容変位置(deg)105
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-332
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.2
許容変位置(deg)69
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-330
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.26
許容変位置(deg)52
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-328
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.26
許容変位置(deg)52
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-327
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.36
許容変位置(deg)36
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ