環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2203
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)80
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)74
寸法S(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0081
質量(g)48
取手取手
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番67-7175-69
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番835-8393
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)38.49
チェーン線径(Φmm)8
内幅W(mm)12
1個
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
軽くて強く、耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0409
材質/仕上チタン/バレル研磨仕上げ
質量(kg)19.2
寸法d(mm)8
寸法W(mm)12
寸法P(mm)38
チェーン線径(Φmm)8
1個
¥3,298,000
税込¥3,627,800
3日以内出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)94
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)45
寸法H(mm)47
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番849-0348
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)41
チェーン線径(Φmm)8.0
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2329
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類リンク
寸法L(mm)50
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です
用途カシメたり、溶接したりして様々の用途に
トラスコ品番317-4459
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)38
寸法L1(mm)30
寸法D(mm)8
寸法W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0308
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0304
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
チェーン線径(Φmm)8.0
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0309
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
チェーン線径(Φmm)8.0
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1996
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)124
寸法L1(mm)90
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)21
寸法W1(mm)35
寸法W2(mm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0689
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)66
種類リンク
寸法L(mm)45
内径(Φmm)45
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0302
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
チェーン線径(Φmm)8.0
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0307
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0305
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
チェーン線径(Φmm)8.0
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
トラスコ品番849-0723
材質ステンレス
種類アイストラップ
線径(Φmm)8
取付ピッチ(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0233
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)8
寸法W(mm)11
寸法P(mm)35
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3442
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)44
種類リングキャッチ
寸法L(mm)38
寸法H(mm)31
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。
用途ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます、かばんや衣類などの金具として
トラスコ品番849-2441
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)63
種類リンク
寸法A(mm)45
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0042
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
種類アイストラップ
寸法H(mm)16
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)73
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)57
寸法T(mm)3.2
寸法L3(mm)32
寸法h(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0310
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0303
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
質量(kg)6
チェーン線径(Φmm)8.0
内長P(mm)38
内幅W(mm)12.0
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3431
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)35
種類リングキャッチ
寸法L(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2076
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)74
種類カラビナ
寸法L(mm)81
寸法S(mm)8
寸法D(mm)8
寸法W(mm)41
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
トラスコ品番849-0842
材質ステンレス
長さ(mm)61
種類リングキャッチ
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
トラスコ品番849-0879
長さ(mm)54
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1356
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類フック
寸法L(mm)90
寸法S(mm)12
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
トラスコ品番849-0869
材質ステンレス
種類リンク
線径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥629
税込¥692
4日以内出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1202
材質ステンレス
質量(g)46
種類フック
寸法L(mm)70
寸法d(mm)2.5
寸法A(mm)11
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
寸法B(mm)3
寸法W(mm)34
チェーン径(Φmm)2.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.59
材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
トラスコ品番849-0317
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ