222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)6 仕上ニッケルめっき
1個
67 税込74
当日出荷

1箱(20個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/素地 質量(g)11.6 仕上素地
1個
91 税込100
当日出荷

額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)5
1パック(2個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160本体
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
159 税込175
当日出荷

1箱(500個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009 適合板厚(mm)15、16
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)8.5 仕上有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質PA6 表面処理ナチュラル色
1個
749 税込824
10日以内出荷

CC コネクター CC LAMP(スガツネ工業) 動画あり
保持力80kgfのキャッチ式締結部品です。
材質ポリアセタール ブラック 質量(g)3.9 推奨ねじCCオス/サラ木ねじ呼び3.8、CCメス/サラ木ねじ呼び3.1
1個
179 税込197
当日出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締結金具IT1190型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)締結金具IT1190型
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
1個
13 税込14
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
64 税込70
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
60 税込66
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)8 仕上素地
1個
19 税込21
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(シャフト)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
86 税込95
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(カバー)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
1個
29 税込32
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(締付円盤)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)36 仕上クロメート処理/グレー
1個
249 税込274
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)締結金具 Φ4.8
用途Φ4.8 材質ポリアミド ホワイト 質量(g)5.6
1個
219 税込241
3日以内出荷

1個
29 税込32
翌々日出荷

IT2180-7160 締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)10 仕上素地 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
159 税込175
4日以内出荷

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC)/ POM 質量(g)65 仕上素地/ブラック 耐荷重(N)600
1個
369 税込406
4日以内出荷

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)10 仕上クロメート処理
1個
24 税込26
4日以内出荷

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)52.4 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)500
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンリング
RoHS
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質SPCC 表面処理三価クロメート
1個
639 税込703
当日出荷

171-002-1 オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ 171-002-1
RoHS
ボタンフィックスのオス側です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

AUH-C70 キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具
RoHS
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)50
1個
299 税込329
当日出荷

取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具 材質PP 仕様U型
1セット(100個)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M4用のインサートめねじです。
用途Φ5穴用 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 質量(g)0.6 仕上素地
1個
59 税込65
欠品中

LAMP(スガツネ工業)メスクリップ VL-F3
RoHS
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3
RoHS
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)5.1 仕上有色クロメート処理
1個
149 税込164
当日出荷