68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タスペーサーは、屋根塗装(塗替え)時の縁切り作業をより適切に行なえる部材です。
用途平板屋根材、再塗装時の縁切り部材
1箱(500個)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに進化した屋根塗装の救世主! タスペーサー事態に水が上がりにくい形状を使用したことにより屋根材の雨水のキレも向上しました。 新形状により、本体のバネ性能が向上し、より良い通気性の確保が可能になりました。 実際の作業を想定し、60~80kgの荷重を掛けても破損しにくく、屋根材に優しくなりました。 さらに溶剤に強い素材にしました。耐溶剤性が向上したことが、実験により証明されています。
用途屋根塗装 材質ポリアセタール 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×36
1箱(500個)
12,980 税込14,278
当日出荷

1箱(500個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(L×W)(mm)約246×90 材質(本体)ステンレス 質量(g)約420 穴径(Φmm)約8 材質(グリップ)合成ゴム 本体厚さ(mm)約5.9
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1丁
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険個所の注意喚起に。 スラブと単管の縁切りに。 両面テープ付で設置が簡単。 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起。 巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができます。 コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)240×500×8
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルとカウンターとの縁切部材 9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴
寸法・規格(mm)3000
1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様切妻屋根用 トラスコ品番388-2403 セット内容フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質(フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付(ロープ)ナイロン(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm)(フック金具)350 ロープ径(Φmm)(親)12、(子)6 ロープ長さ(m)(親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。 人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼 柄径(Φmm)5 全長(mm)73
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。 ブレード35mm。 粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。 最大切断厚7mm。 人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)310 質量(g)900
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

用途フローリング用のアルミ製見切り金物です。ベースのみの商品のため、別売りのカバーと組合わせてご使用ください。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 適合品番センターカバー(23-1150)、スルーカバー(23-1155)、サイドカバー(23-1140)と組み合わせてご使用ください。 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)8~12.5
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

今までのスクレーパーと塗膜の食いつきが全く違う!。丸角が隅にフィット。ケレン専用スクレーパー!。ギザ刃が塗膜に引っかかりやすく、削りやすいスクレーパーです。
用途ケレン作業に。 刃幅(mm)約60 全長(mm)約175 質量(g)約120
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アークランズ芝カッター 縁切り
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝生のエッジ切り、狭い所の仕上げに 材質【ハンドル】スチール【刃部】スチール 寸法(mm)【足置き】200×65 グリーン/ブラック タイプ縁切りタイプ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。
用途建築足場のコンクリート縁切り材 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ)床下換気スペーサー
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP 寸法(mm)100×120×20
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

1箱(20個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(20個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フクビ化学スッキリ見切10
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)2.5 アイボリー
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。 材質天然ゴム
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フクビ化学スッキリ見切13
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。 見付けが小さく、スッキリとした意匠感。 ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。 仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)2.5 アイボリー
1本ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・天井の縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
1箱(20個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁・天井の縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
寸法(m)3
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フクビ化学バスパネル見切
額縁などの周囲縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
寸法(m)3
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏 材質カバー:ASA、ベース:ABS アイボリー
1箱(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。 部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏 材質カバー:ASA、ベース:ABS アイボリー
1箱(4個)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学クロス目地
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。 クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。 この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。 石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)2.8 ミルキーホワイト
1本ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フクビ化学バスパネル見切
額縁などの周囲縁切り部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
1箱(20個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)