81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA)65 材質CNRゴム タイプゴムシート 耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30 比重1.5 引張強度(MPa)7.1 切断時伸(%)260 圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H) 耐油性(%)+8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

篠田ゴム布入りゴム
エコ商品
ベルトコンベアを加工した物です。耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。 材質SBR 硬度60°±5 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入) 寸法(mm)28×40×14 質量(g)約22 アズワン品番1-5248-01
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 動画あり
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30 取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

コードレスタイプのリストストラップです。 バンドは導電繊維入りゴムバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)28×40×14 トラスコ品番818-8089 質量(g)約20 コードなし アズワン品番1-4266-51 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1箱(5個)
9,009 税込9,910
当日出荷

1巻(1.2m)
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトなフィット感の替えゴムです。良質のゴム糸を抗菌防臭加工糸で織りあげたものです。洗濯にも強く耐久性があり、抗菌効果もほとんど低下しません。替えゴムを使用するところは、雑菌などの繁殖しやすいところです。そんな替えゴムの雑菌の臭いや繁殖をおさえます。
材質糸/ナイロン、ゴム/天然ゴム、ひも通し/ポリスチレン
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい! ナイロン繊維入りで丈夫! アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 質量(kg)3.2 適合車4トンユニック 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ 動画あり
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法(バンド)2×20cm 仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷

一般的に使用されている100Kタイプのコンベアベルトです。エンドレス加工済み、ポータブルコンベアの取替ベルトに。ベルト幅、コンベア機長を確認の上選定ください。
用途各種ベルトコンベア(土砂、砂利、砂などバラ物運搬、土木工事、工場内設備)用の取替ベルト 仕様ベルト強力:100N/mm タイプエンドレス品 プライ数1 ゴム厚(mm)上面カバー:1.5、下面カバー:1.5
1本
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(5個)
10,593 税込11,652
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先に鉄芯を入れた長靴。 側面に足を守る防弾チョッキ用繊維使用。 土木、建設作業のための完全防水総ゴムの長靴。 土踏まず部分にスコップ作業のための、作業を補強する鋼板入り。 ムレの防止のため、エアーポンプ中敷を搭載。
グリーン 機能防水 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38 材質(アッパー)ラバー 標準質量(g/片足)1025(25.5cm) 材質(インナー)メリヤス 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ長靴
1足
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維入りの特殊合成ゴムを採用高強度のリフトパッドです。
寸法A(mm)40 付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維入りウレタンゴムで細径ながら強い復元力! 10cm~40cmまで伸び、20gまでならコイル状をキープできます。(停止時)
質量(g)2 直径×長さL(Φmm×mm)1.6×110(スナップ含む) 最大伸長(mm)400
1個
399 税込439
6日以内出荷

材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.5 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強ナイロンのメッシュ繊維入りで4層構造で 「3倍強い」 特許出願中の”長靴の新時代”の長靴。 内側に吸汗メリヤスで快適性アップ。 引き裂き強度抜群!
用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。 機能吸汗性 足幅2E 長さ(cm)30.5 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)ラバー 標準質量(g/片足)620(26cm) 材質(インナー)吸汗メリヤス 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 アース線の長さ(m)1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15 仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10) コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱 エスコ品番EA355K-14 全長(mm)350 質量(g)110 混率(%)ケブラー繊維100 耐熱温度(℃)300
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

北川工業熱伝導シートGP1シリーズ
エコ商品
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180 幅(mm)125 寸法(mm)180×125 硬さショアOO 25 材料シリコーン 熱伝導率(W/mk)0.8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギザ刃で滑らず切断可能です。刃元の凹部で針金が切れます。(なまし針金#16まで)ソフトクッション付で衝撃吸収します。グリップはガラス繊維入り樹脂で強く、またゴム質の樹脂も施しているので手が滑らず手によくなじみます。
全長(mm)195 刃長(mm)45 仕様ギザ刃加工針金切り付き(なまし針金#16相当)替刃方式 トラスコ品番409-4905 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、柄:エラストマー樹脂、PA+GF 質量(g)160
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ムーンスターEVE 313
アクティブなミセスの足元をサポートする「ムーンスターイブ」のコンフォートシューズです。外反母趾に考慮したつま先形状やアーチサポート機能を搭載した「外反母趾にうれしい靴」シリーズです。外側ファスナー付きで、脱ぎ履きも容易に行えます。 ワイド設計 幅広の方に対応した商品です。 やわらか設計 足になじみやすい柔らかな素材を使用しています。 つま先ゆったり つま先にゆとりをもたせた形状で、足の指を圧迫せずにのびのび動かせます。 外反母趾サポートインソール 3つのアーチを支える立体クッションを採用。それぞれのアーチをサポートし外反母趾の方にもおすすめです。 ※治療用ではありません。 非対称カウンター 外側よりも内側が長いカウンターを搭載することで踵が内側に倒れるのを防ぎます。 ハードシャンク しっかりとしたシャンクを土踏まずから踵部に設置しています。蹴り出しの際、常に適正な屈曲を確保することで、歩行時の負担を軽減します。 Ag+抗菌防臭 銀イオンの抗菌作用でにおいのもととなる菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。天然由来成分で安全です。 つまずき防止 つまずきにくいアウトソール設計です。 ガラス防滑ソール ガラス(粒子、繊維)入りゴム配合で防滑性に優れ、氷や濡れた大理石でも快適に歩行ができます。 軽量設計 軽くなるような工夫を施した設計です。
ネイビー
1足
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【みぞ洗いクリーナー】。水だけで洗える超極細繊維で、茶シブ・水垢・コーヒー汚れを拭き取ります。細くて薄型形状なので、ブラシやスポンジが入らないすきまやくぼみに入ります。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。【ミニスリムブラシ】。キズつけにくいナイロン毛で、すみの汚れを洗えます。角度の違う2カ所に植毛したブラシなので、洗う場所に応じて使い分けができます。ゴムパッキンを外せるヘラ付き。フックなどに掛けて収納ができます。
用途ボトル・水筒の中栓洗い用。スポンジ クリーナー ブラシ ヘラ 材質みぞ洗いクリーナー:ハンドル/ABS樹脂、生地/ポリエステル ミニスリムブラシ:ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン 寸法(mm)【みぞ洗いクリーナー】18×6×180【ミニスリムブラシ】17×30×156 耐熱温度(℃)みぞ洗いクリーナー/80度 ミニスリムブラシ/100度
1セット
259 税込285
5日以内出荷

タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。
用途塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。 長さ(m)2 仕様ガラス繊維入り
1本(2m)
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミドリ安全男女ペアパンツ
ツータック仕様、ウエスト脇ゴム、ストレッチ素材で動きやすいです。導電繊維入り素材を使用していますので、静電気が溜まりにくいです。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り) 種別パンツ
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「抗ウイルス性」と「制菌性」を保持し、特定のウイルスの数を99%以上減少させます。シワになりにくく、洗濯後も乾きやすいイージーケアの素材です。制電糸入りで、ホコリを寄せつけません。繰り返し洗濯しても色が落ちにくいため、きれいな色合い・シルエットを保ちます。ウエストゴム・ヒモ入り、繊維上の特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑制する、安全性の高いスクラブ
1着
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ カスタマイズ可
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150 サービス分類オーダー・加工
1本
5,493 税込6,042
3日以内出荷

旭産業(シート)軽トラシート
丈夫で長持ち。ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。防水で耐候性抜群。ゴムロープ入り(約5m)
用途荷物輸送。野積カバー その他バンド1本付属 トラスコ品番775-7409 材質基布:ポリエステル繊維100%、コーティング:両面塩ビ樹脂(OD) 幅(mm)1900 厚さ(mm)0.64 OD 高さ(mm)2100 ハトメ数18 寸法(mm×m)1900×2100 適合車種軽トラック ハトメピッチ(cm)【A】470【B】420
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量かつ屈曲性・作業性に富んだ設計です。
用途冷凍倉庫内、寒冷地での冬季、屋外作業 足幅2E 機能抗菌・防臭・軽量・防寒・屈曲 オレンジ 材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部、底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂 標準質量(g/片足)600(26) 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)27.5 適合温度(℃)-40まで 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。
用途接地面の保護に。 トラスコ品番207-3020 長さ(mm)400 幅(mm)350 厚さ(mm)20 材質/仕上ナイロン繊維入りゴム 質量(kg)3.2 対象4トンユニック車 アズワン品番64-8630-61
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷