ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×620×1105
空気取入口G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.98[5~10]
処理能力240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
加圧力(kN)23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約120×370×40
材質スチール
質量(kg)約2.1
表面処理電着塗装
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーターAC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170
処理能力約140個/時間
駆動源電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320
最大加圧力(t)2.5
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)455×180×315
質量(g)6400
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)320
幅(mm)135
質量(kg)約2.3
高さ(mm)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)175×130×380
質量(g)630
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)250
出力(kW)1.13、4P
電源(V)三相200、三相200/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525
処理能力約120個/時間
定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2
加圧力(kN)34.9
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
用途空缶つぶし
材質鉄
寸法(mm)180(W)×455(D)×215(H)
質量(kg)6.4
アズワン品番64-7870-44
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合18L角缶
質量(kg)28
タイプ手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×760×850
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質スチール
トラスコ品番475-4310
質量(kg)1.4
寸法(横×縦)(mm)280×320
TKG品番9-0592-0201
TKG品番(2017)6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様(圧縮力)4t
寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.2
関連資料(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360
結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1缶
¥469
税込¥516
翌々日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽
材質(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(折りたたみ時)38×20×6
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×160
商品タイプアタッチメント交換可能タイプ
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)鋼
寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3
材質スチール(亜鉛メッキ仕上)
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
¥969
税込¥1,066
当日出荷
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
スーパープレス缶にスッキリ納まる替え容器です。
容量(L)3
材質ポリプロピレン
質量(g)87
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(外径×高さ)(mm)Φ192×140
1セット(5枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
塗料を缶から移して使用する際の容器。
ブリキ製なので頑丈。
用途下げ缶用。
適合無印らくらくカートリッジ、ラクラクカートリッジ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
1缶
¥339
税込¥373
翌々日出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり納まる替え容器。
容量(L)2.2
仕様内容器
材質ポリプロピレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×135×140
1セット(30枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリ下げ缶Mや段付きプレス缶(スーパープレス缶)に適合します。薄型でも、底の部分の強度はしっかりあります。ローコストタイプの人気商品。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
仕様3型 1枚
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥64
税込¥70
当日出荷
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
仕様1型
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ
段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器
外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5
仕様内容器
材質ポリエチレン
目盛(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
上部のつばを改良し、刷毛がしごきやすくなりました。プレス缶にピッタシはまってガタつかないので使いやすい。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい
容量(L)2.2
適合ペール缶2.5L
材質PP製
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)195×135×140
1箱(30個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として
材質ポリプロピレン(PP)
容量(L)2.5
トラスコ品番769-2927
質量(kg)1.62
直径(Φmm)上部190×下部135
高さ(mm)135
目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
1セット(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
塗料の色変えに便利な使い捨て替え容器。ステップ社製のポリさげ缶、ハイプレス缶にぴったり。
材質PP
1袋(10枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
塗料の色変えに便利な使い捨て替え容器。ステップ社製のポリさげ缶、ハイプレス缶にぴったり。
材質PP
1袋(5枚)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
アルミ挽物やエッチングパーツ、そしてダイキャストパーツやプレス部品など、プラスチックモデルの質感や強度を高める金属パーツ。
これら金属パーツの下地処理に便利な、缶スプレータイプのプライマーです。塗装前の金属パーツ表面にあらかじめ塗布。
上塗りする塗料の食いつきが良くなり塗膜のはがれを防止します。
色は透明、プラスチックを溶かしませんので、金属パーツをモデルに組み込んだ状態で吹き付けられます。
用途ダイキャストモデル、金属塗装用
特性プライマー
色透明
主な用途金属、アルミ、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥487
税込¥536
当日出荷
プレス缶にピッタリはまってガタつかないので使いやすい。100ccごとに目盛がついているので、2液型の塗料にも対応できます。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい。刷毛が内面の突起部とフチの2ヶ所でしごけるので塗料は絶対に缶外に垂れません。
容量(L)2.5
適合ペール缶2.5L
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)185×150×140
1箱(20個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ちょう度2
商品タイプリチウムコンプレックスグリース
増ちょう剤リチウムコンプレックス
危険物の類別非危険物
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
仕様●色:パシフィックブルー×グレー●幅(mm):762●奥行(mm):516●高さ(mm):518●有効内寸(mm)間口:445●有効内寸(mm)奥行:279●有効内寸(mm)高さ:348●容量(L):50●収納目安:350ml缶・38本●保冷部厚み(mm):51●食品衛生法適合品●プレス&プルラッチ●フタ部カップホルダ付●栓抜き金具付●排水バルブ付●フタ部フィッシュスケール付●材質/仕上:本体/ポリプロピレン樹脂、栓抜き/ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:337-8271
アズワン品番67-2285-52
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
従来のラビンオフセットと比べて粗仕上げ用に粒度#24からラインナップを用意しました。耐久力も向上した製品になります。
用途キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度~軽度のサビ落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等。
寸法(mm)100×4.8×16(15)
回転数使用限度:13,000rpm
関連キーワード
1
2
次へ