接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。
用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。
幅(mm)600
質量(kg)120
高さ(mm)150
奥行(mm)600
関連資料製品概要1(0.76MB) 製品概要2(0.71MB)
1セット(4枚)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)180
高さ(mm)120
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm)100
材質(ブロック部)モルタル
最大積載量(kg)200
こんなお得な商品も!
エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)約17
深さ(mm)(インサート)25
適合ボルト径M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
寸法H(mm)100
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。
モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。
本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。
軽量なので持ち運びが容易です。
本体がゴムで振動を減衰します。
凍結融解しません。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質再生PP
関連資料(1.46MB)
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装
適合フランジ厚(mm)4~6
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)4~6
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~60
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)40~60
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)4~6
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。
仕様気密タイプ
付属品合板支持パーツ×2本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)
色ブラック(黒)
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
付属品合板支持パーツ×2本
色ブラック(黒)
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。
付属品合板支持パーツ×1本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)
色ブラック(黒)
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600
柄長さ(mm)1300~2200
関連キーワード
1
2
次へ