23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
759 税込835
当日出荷


1セット(5本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車にワックスを塗布し、ふき取った後に空みがきして、ツヤだしにご使用ください。家具・家電製品などにもご使用いただけます。車にワックスを塗布し、ふき取った後に空みがきして、ツヤだしにご使用ください。同様の方法で家具・家電製品などにもご使用いただけます(専用ワックスを使用してください)。
用途車のワックス塗布後の艶出し。家具・家電製品などの艶出し。 直径(Φmm)125 タイプマジックパット付 対応機種電気ドリル
1個
839 税込923
翌々日出荷

使いやすいナチュラルカラーの羊毛。短めの繊維と粗い風合いは、摩擦の多いバッグやニードルを使った小物など、幅広い用途にぴったりです。
材質ウール100%
1個(40g×3個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

染色していない洗っただけのナチュラルなウールてす。羊の種類よって風合いが異なりますので作品によって使い分けてください。また手染めや手つむぎにも使っていただけます。繊維は太く、色も黄色味を帯びびています。バッグetc.しっかりさせたい作品に向きます。
材質ウール100%
1個(100g×1個)
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針でついてもへこみにくい高密度スポンジ。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×110×40
1個
399 税込439
当日出荷

1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

バッグからマフラー、小物まで幅広く使えるメリノウール100%のスタンダードタイプです。
材質メリノウール100%
1袋(50g×3個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)4 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3943 材質羊毛フェルト 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)4 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷


傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 外径(Φmm)95 厚さ(mm)10 トラスコ品番471-9701 材質国産羊毛フェルト 質量(g)290 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 適合材鉄・ステンレス
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷

羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。 2018年トラスコ掲載ページ5 1075
1セット(5個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SNSやYouTubeで人気!手に乗せた瞬間癒される、季節感あふれる作品が特徴のsayamokoの羊毛キットが登場。 難易度別に分かれた3種類の、ほっこりカワイイくまちゃんが作れます。
質量(g)約70
1セット
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかくて手触りの気持ちいい羊毛です。繊維が細いのでやさしい風合いに仕上がります。羊毛刺しゅうや、マスコットの模様・パーツなど、たくさんの色を必要な量だけ揃えたいときにピッタリなサイズです。メリノウール100%の羊毛です。
材質メリノウール100% 質量(g)約5
1個
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高品質なつや出しができます。
用途つや出し。 外径(Φmm)130 質量(g)44 トラスコ品番378-4371 アズワン品番65-1946-58 着脱方式マジックテープ式
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックパットで脱着カンタンなコットンボンネットです。車にご使用の場合はワックスの塗布、ふき取りにご使用ください。さらに、羊毛ボンネット(別売)を使用して空みがきすれば、一層効果があがります。
用途車のワックスふき取り・家具などのツヤだし。 直径(Φmm)125 タイプマジックパット用 対応機種電気ドリル
1個(2枚)
839 税込923
翌々日出荷

密度の高いスポンジで耐久性がアップしました。マジック式でスポンジの交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途車のワックスがけ。 直径(Φmm)125 タイプマジックパット付 対応機種電気ドリル
1個
689 税込758
翌々日出荷

80001255 高密度バフ 平 80×20mm 道刃物工業 動画あり
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般 厚さ(mm)20 径(Φmm)80 材質羊毛フェルト 穴径(Φmm)10 形状平(高密度)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

80001257 高密度バフ 角 70×8mm 道刃物工業 動画あり
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般 厚さ(mm)8 径(Φmm)70 材質羊毛フェルト 穴径(Φmm)10 形状角(高密度)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

80001256 高密度バフ 小丸 70×8mm 道刃物工業 動画あり
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般 厚さ(mm)8 径(Φmm)70 材質羊毛フェルト 穴径(Φmm)10 形状小丸(高密度)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷