材質:スチール(焼付塗装)
極厚カマド鍋受けセットです。
鍋の大きさによって調節が可能です。
この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
鍋の大きさにより組蓋が取り替えできます。
材質アルミメッキ鋼板
質量(kg)4.2
上径×下径×高さH(mm)400×400×370
TKG品番9-1025-0201
TKG品番(2017)6-0903-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。すぐに使える煙突付き。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途で使用できる優れもの。ストーブ本体はステンレスを使用しており、錆びにくく美しい見た目が特長。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×1260
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
セット内容エビ曲90度1個、半直筒2本、トップ1個、二つ割1個
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1セット
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
もち米を蒸かすのに便利です。非常時の炊き出しからレジャーまで幅広く使えます。
12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
仕様対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm)
質量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×450
1台
¥20,900
税込¥22,990
7日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ
趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型
仕様(煙突位置)上部
付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター
材質鋳鉄
長さ(mm)(最大:薪)400
質量(kg)57
径(Φmm)(煙突)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485
使用燃料乾燥薪
燃焼方式輻射式
熱出力(kw)(最大)約3.7
暖房の目安10~15坪
1台
¥72,900
税込¥80,190
5日以内出荷
関連キーワード