片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。
厚さ(mm)2
色黒
タイプ両面
長さ(m)1.5
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)PET樹脂
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)4
質量(g)250
タイプ両面タイプ
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)4
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
「マジックテープ」の名称で知られる脱着可能な面ファスナー。
両面テープ貼付タイプ。
セット内容オス/メス
材質高耐候性ポリエステル
厚さ(mm)約2
タイプ強粘着タイプ
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色黒
特性耐候
仕様屋外用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリエステル(PET)
材質(ループ)ポリエステル(PET)
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付タイプです。
生地に透明材料を使用し、カバーを外すことなく、外部から内部を確認・認識できます。
生地は耐候性が高い為、長時間品質を保持し、油圧ホースの保護にも役立ちます。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に
材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン
色透明
長さ(m)10
使用環境温度(℃)-20~80
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
豪雪地域や風の強い地域に適しています。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
色ブルー
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
特性防炎
目合い100mm
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。
材質(面ファスナー)ナイロン100%
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.5
試験電圧(V/1分)20000V
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。
トラスコ品番820-2431
材質E.V.A.C.樹脂
質量(kg)1.24
2018年トラスコ掲載ページ4 1991
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。
優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。
背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。
反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。
本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。
マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。
フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。
テープ地色ライムイエロー
カバー天面に縫い目がなく自転車が濡れにくい設計。高耐候アルミコーティングにより耐久性が向上。日本国内生産で品質管理も徹底。マジックテープ、据絞りゴムにとって車体とのフィット感が増す。前後輪用の鍵穴付き。
用途自転車保管時の防雨・防汚
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)1000×1000×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)900×1000×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅)
種別(定期自主検査)対象品
材質EVAC
寸法(mm)700×900×1.5(t)
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
関連キーワード