468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
79 税込87
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タカチ電機工業防水シール座金 SZシリーズ
エコ商品
防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1袋(50個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンタラベル 屋外用 モノタロウ 動画あり
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07) 面付ノーカット ホワイト 紙質PETフィルム(再生材) 坪量(g/m2)220 片数10 ラベル厚(mm)0.23 余白なし 入数10枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合プリンタカラーレーザ・コピー ラベル形状四角
1袋(10枚)
899 税込989
当日出荷

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 幅(mm)50 厚さ(mm)2 長さ(m)10 基材アクリル系(表面に耐候・耐久性の高いアイオノマーフィルム) 粘着剤アクリル系 使用環境屋外長期使用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
欠品中

アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ホワイト 主成分変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.59 指触乾燥時間(分)9 粘度(Pa・s)42 危険物の類別指定可燃物 特性シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)10 特性気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 密度(g/cm3)1.58 指触乾燥時間(分)7 危険物の類別指定可燃物
1本(333mL)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 ブラック 主成分変成シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.59 指触乾燥時間(分)9 粘度(Pa・s)42 危険物の類別指定可燃物 特性シロキサンフリー、難燃タイプ 被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。 一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。 環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。 初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。 ※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。 電源、トランスなどの絶縁シール。 電子部品の防水シール。 密度(g/cm3)1.58 指触乾燥時間(分)7 危険物の類別指定可燃物
1本(200g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 221
エコ商品
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(310mL×20本)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。 厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(6000個)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

寺岡製作所気密防水ブチル片面テープ
エコ商品
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 基材ポリエチレンネット 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)21 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ
エコ商品
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EDACIP67572シリーズワイヤシール.EDAC製の572シリーズの防水コネクタ用のワイヤシールです。シリコンラバーのワイヤシールはコンタクトに圧着されているので、ハウジングの裏面の保護性能が強化されます。572シリーズのワイヤシールには、多様なカラーとワイヤサイズを用意しています。品番:111-9352111-9352(黒)-22AWG品番:111-9353111-9353(ライトブルー)-20-22AWG品番:111-9354111-9354(青)-22-20AWG品番:111-9355111-9355(茶)-20-14AWG
シリーズ570 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品防水コネクタ
1袋(10個)
229 税込252
7日以内出荷


屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 質量(g)386 タイプオキシム型 使用温度範囲(℃)-40~150 使用温度範囲-40~150℃ JIS規格JIS A5758適合品 主成分シリコーン樹脂系 比重1.04 完全硬化時間(23℃)3日 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃) 原材料シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種被着体に強力な粘着力。 気密・防水性に優れています。 耐候性・耐久性に優れています。 低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。 被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(20巻)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
1本(333mL)ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/20mm)18.7 引張強度(N/20mm)29.4 特性防水
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

技術系災害救援NPO法人推奨!。柔軟性のあるフィルム基材窓ガラス養生・仮止め・固定など、災害の非常時には多くの用途で大活躍!。よく貼付き、キレイに剥がせるテープです!。段ボール止めやシートの固定はもちろん、背面に文字を記入することができ、ラベルとしてもご使用いただけます。手で簡単に切ることができるため作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、仮止め、段ボール止め、ブルーシートの固定、ラベル、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1巻ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール 硬度(ショアA)47 比重(20℃)1.5 伸び(%)300 耐熱温度(℃)160℃30分 指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20 貯蔵期間(20℃)6ヶ月 引張強度(N/mm2)1.6 剪断接着強さ(N/mm2)1.8 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 仕様紙管アリ 材質ポリエチレン 形状ドーム 幅(mm)1200 長さ(m)42 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

パワーエースPA穴うめシールパテ
エコ商品
穴うめ、シールしてからも固まらず柔軟性を保ち、耐水性、防水性も良好 難燃性(自己消火性)のパテ シール後、水性/油性各種ペンキの塗付が可能
用途エアコン・洗濯機・流し台などの配管部のすき間シール 屋内外の穴うめ、その他取替え作業が必要な部分のシール ライトグレー 特性耐水性、防水性、難燃性 タイプ非硬化性パテ 主成分無機充填剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
749 税込824
当日出荷