豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
最高使用圧力(MPa)1.5
輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用
材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴム
色黒
サイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B
内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用
外被構造平滑
補強層合成繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.01MB)
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60
サービス分類オーダー・加工
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
使用可能雰囲気温度(℃)-40~70
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
特性耐油
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
色黒
外面黒色スムース・アース線なし
特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
材質耐油性NBR配合ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)1.0
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
特性耐油
材質(内管・外被)合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維
長さ(m)1
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)1.5
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1
仕様クリップ付
耐熱温度(℃)120
耐油温度(℃)100
加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。
適合流体鉱物性一般用作動油
流体温度範囲(℃)-30~80
推奨雰囲気温度(℃)-30~70
耐油OK
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
1枚(100枚)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
電子レンジOK!
耐水・耐油加工。
食品衛生法に準じて製造されております。
材質フレッシュパルプ100%
入数(枚)50
こんなお得な商品も!

ゴムホース ガソリン用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。
耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
色黒
長さ(m)1
内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。
使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
用途テイクアウト用BOX
坪量(g/m2)100
材質未晒クラフト
仕様内側耐油加工、食品直接OK
電子レンジ×
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質紙フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格PL-PEM
比重1.31~1.35
規格(型)ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180
外観加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
寸法(mm)天面215×105/底面130×65
高さ(mm)30
質量(g/枚)9
メーカー商品コード004248054
1パック(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食品の直置きOK!内面耐油加工紙使用。
材質Gフルート仕様内面耐油加工
寸法(mm)内寸:260×260×H36
1枚(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材
材質布フェノール樹脂
形状切板
色自然色
タイプ切板
規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合
耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)
JIS規格PL-FLE
比重1.32~1.36
規格(型)ANSI:(LE)
絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103
曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147
外観加熱後:異常なし(140℃、2h)
ロックウェル硬度Mスケール:115±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00
ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8
耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
食品の直置きOK!内面耐油加工紙使用。
材質Eフルート仕様内面耐油加工
寸法(mm)内寸:315×315×H38
1枚(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
食品の直置きOK!内面耐油加工紙使用。
材質Gフルート仕様内面耐油加工
寸法(mm)内寸:260×260×H36
1枚(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
食品直入れOKの耐油ガゼット袋です
油が染みにくい耐油紙を使用しています
ご家庭や店舗はもちろん、イベント、文化祭、学園祭などに活躍します
他にはない色合いの耐油紙を使用していて、ハンコを押してオリジナル袋にするとナチュラルテイストでかわいい袋になります
100枚入です
材質耐油紙未晒(40g/m2)
入数(枚)100
乾きやすい。常に水気に足元をさらされる現場では速乾シューズは必需品。洗っても乾きやすい素材を使用。丸洗いOK。耐油・防水素材。耐油ソール。優れた耐薬品性を発揮。耐動植物性油に対応。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)PVC(耐油)
標準質量(g/片足)約305/(25.5cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
次へ