比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。
色グレー
特性耐火
危険物の類別非危険物
1個(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。
そのまま使えるパテ状。
難燃性。
非硬化パテ。
用途耐熱を要する箇所への補修。
特性耐熱・難燃
仕様無収縮、非硬化パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質ポリオレフィン、フィラー、顔料
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40
危険物の類別非危険物
適応下地配線、配管などの隙間充填
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色グレー
比重1.6
アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。
不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。
自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。
質量(kg)1
色グレー
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
¥959
税込¥1,055
当日出荷
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に
色グレー
耐熱温度(℃)700
危険物の類別非危険物
1本(150g)
¥879
税込¥967
当日出荷
国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材
危険物の類別非危険物
1ケース(1kg×10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
優れた研磨性、作業性。
防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用
特性防火
色青
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色ピンクグレー
特性防火
規格JIS5669
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 下パテ
・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
・軽快にのびのある作業性を実現しました。
・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
特性防火
規格JIS5669申請中
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)10
内部用 中上兼用パテ
・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
・しごき取りやすく、盛りやすい
・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
色白
特性防火
規格JIS K 5669
危険物の類別非危険物
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
1缶(14kg)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
超厚付けから仕上げまで可能。
防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。
使用場所屋内外兼用
特性防火
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
内部用 下パテ
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
色乳白色
特性防火
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)(最大)1.5
主なワークパーツ
1箱(4kg×4缶)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
用途充填
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1
温度(℃)(焼固)1350
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1850
化学組成Al2O3 98%
密度(充填)2.4
性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
用途プラスチック
仕様使用水量(mL/kg):150
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式A-1-S-30
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
粒径(μm)(最大)850
最高使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3 93%
性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性
乾燥時間(時間)24
柔軟で施工性に優れています。
非硬化性で再施工が容易です。
コンセント部(サブウェイ工法)に使用
危険物の類別非危険物
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。
排気熱で硬化する熱硬化パテです。
付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)
成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料
トラスコ品番754-3875
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
1個(110g)
¥839
税込¥923
当日出荷
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに
適合鉄・非鉄金属
色白
質量(g)75
耐熱温度(℃)1000
危険物の類別非危険物
硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード