【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
トラスコ品番838-7270
質量(g)900
特性耐火花
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
幅(mm)290
奥行(mm)152
高さ(mm)314
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
エアホース仕様PVC
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
トラスコ品番838-7271
質量(g)749
特性耐火花
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質特殊TPE
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、エアカプラ
トラスコ品番338-0526
材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒色
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色赤
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4118
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
火花に強いです。
柔らかく、巻きぐせがつきません。
プロユース仕様です。
ホース交換が可能です。
耐火花用です。
冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般
ホース長さ(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、樹脂カプラ
材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
幅(mm)300
高さ(mm)330
取付金具(二次側)樹脂カプラ
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)397
高さ(mm)440
使用温度範囲(℃)-5~50
奥行(mm)195
最高使用圧力(MPa)1.4
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R3/8
色(本体)ブラック
エアホース仕様PVC
汎用性の高いホースリールです。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)336
質量(kg)4.2
高さ(mm)355
奥行(mm)196
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
色(本体)グレー
エアホース仕様PVC
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるブレーキ式のロック機構です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
幅(mm)290
質量(kg)3.5
高さ(mm)314
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:0.8
色(本体)グレー
エアホース仕様PVC
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
溶接や切削などの火花が生じる環境向けです。(リンバーホース仕様)
用途空圧工具使用時のエア供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場など
仕様吊り下げ・壁付け両用タイプ
材質ホース:ウレタン(標準品)、難燃性塩化ビニール(耐火花)
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)152
最高使用圧力(MPa)1.4
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など
最高使用圧力(MPa)2
外面黒色コルゲート
エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。
必要に応じて首振りが可能です。
有害6物質を低減した環境配慮製品です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)
エアホース仕様PVC
色ホース:ブラック
最高使用圧力(MPa)1.4
付属品ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、取扱説明書1枚
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140
アズワン品番65-7898-31
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さ 3 ft。9 インチで、最小曲げ半径は 16 で、設置に必要な最小スペースを備えています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシ
仕様●材質:NBR●長さ:1.15m●外径:40mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3141
アズワン品番65-7897-29
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)6
色ローズ
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.3
使用圧力(MPa)0~1.5
内径×外径(Φmm)6.3×10
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0873-11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード